カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(520)
- Sensata / Crydom(209)
- FINDER(190)
- フエニックス・コンタクト(179)
- Panasonic(パナソニック)(146)
- ABB(112)
- IDEC(和泉電気)(109)
- シュナイダーエレクトリック(103)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- SIEMENS(81)
- RS PRO(68)
- CARLO GAVAZZI(63)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- 富士電機(42)
- CELDUC(29)
- 泰和電気工業(28)
- ワゴジャパン(27)
- エスコ(24)
- CROUZET(18)
- ブランドをもっと見る
接点構成
エコロジープロダクト
7ページ目: リレー
商品豆知識

ソリッドステートリレー
azbil(旧:山武)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
ソリッドステートリレー
azbil(旧:山武)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から62日以内出荷負荷電圧(V)AC60~280使用周囲温度(℃)-20~80漏れ電流(mA)9以下復帰電圧DC1.0V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電流(mA)12以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下入力電圧範囲(V)4.5~30耐電圧(V)AC2500動作電圧(V)DC4.5以下
SF1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)¥6,098税込¥6,7081箱(10個)欠品中種類リレーソケット適合規格UL、CSA、TUV、CE定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格電流(A)6保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガにて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm定格通電電流(A)6耐電圧(V/min)異極接点端子間AC2500(充電金属部-非充電金属部間、異極充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
4点ターミナル AY3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スリムで省スペース仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V質量(g)約100タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ定格電圧(V)DC12、24負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最大許容入力電圧0.2A使用周囲温度(℃)-20~55耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}最小適合負荷(参考値)100mV、100μA推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W負荷電流(A)3機械的寿命2000万回以上(180/分)電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)10日以内出荷UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
パワーリレー G2RG
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個翌々日出荷から32日以内出荷保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
高圧地絡継電器 AGF
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
G5PZ
omron(オムロン)¥549~税込¥604~1個3日以内出荷から72日以内出荷幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。幅10.5mmのスリムサイズで1極16A、20A開閉可能。消費電力530mWの高感度。(保持電圧50%での使用環境にて更なる省エネ効果を実現)。絶縁距離6.4mm以上、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。IEC60664-1にて強化絶縁取得済み。防爆規格(IEC/EN)60079-15準拠。(形G5PZ-1A4-Eタイプ)定格電流(mA)【DC5】106、【DC12】44.1、【DC24】22.1コイル抵抗(Ω)【DC5】47、【DC24】1087、【DC12】272接点電圧の最大値(V)AC250V
RH形パワーリレー
IDEC(和泉電気)¥799~税込¥879~1個ほか57日以内出荷から63日以内出荷小形高容量パワーリレー。10Aの高容量接点を持ち、1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸で小形。カドミウムフリー接点タイプも用意(W付形番)。ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)接点最大許容電流(A)10
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA¥699税込¥7691個3日以内出荷仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDCコイル定格電圧(V)DC24接点構成1Cコイル抵抗(Ω)309.8(±10%)コイル電流(mA)77動作電圧(V)コイル/DC15.6
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA¥669税込¥7361個3日以内出荷仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDCコイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)75.6(±10%)コイル電流(mA)159動作電圧(V)コイル/DC7.8
Sシリーズ端子台ツール&アクセサリ
ワイドミュラー¥99~税込¥109~1個当日出荷から5日以内出荷材質Wemid色ダークベージュ等級UL 94 可燃性:V-0保管温度(℃)-25 ...55RoHS指令(10物質対応)対応最大動作温度(℃)連続:130最小動作温度(℃)-60
リレーモジュール
ワイドミュラー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷幅(mm)12.8色黒色高さ(mm)89.4奥行(mm)87.8深さ(mm)87.8対応テストボタンが使用可能:いいえ、メカニカルスイッチの位置表示:いいえ、レール:TS 35高度(m)動作:≦ 2000 海面より上に正味質量(g)55.83動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)5~95%相対湿度、Tu = 40℃、結露なしコンポーネントUL94 可燃性等級:コンポーネント:ハウジングUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:保持クリップUL94 可燃性等級:V-0コンポーネント:プッシャーUL94 可燃性等級:V-0
Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:2 A DAT72410
Sensata / Cynergy3¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷HV 真空密閉型 D シリーズ. これらの高電圧基板 / パネル取り付けリードリレーは、最大 1.5 kV の高い絶縁耐圧を有しています。用途には、テスト装置、高電圧電源などがあります。全てのモデルは信頼性が高く、高品質です。. 高出力スイッチング スルーホール基板/パネル取り付け・フライングリードタイプ 1.5 kV の高絶縁バージョンを用意 タングステン接点で高電圧スイッチングを実現仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 2 A最大スイッチング電流 DC = 2 A最大スイッチング電圧 AC = 7000V最大スイッチング電圧 DC = 7000V dcコイル抵抗 = 780Ω長さ = 60mm高さ = 18.5mm奥行き = 15.8mm寸法 = 60 x 15.8 x 18.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 17kV ac/dc接点材質 = タングステン℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7
Sensata / Crydom¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 20 mA接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタ最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A rms 最大負荷電圧:280 V dc 基板実装, MP240D4
Sensata / Crydom¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 4 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V dc最小負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO963460
CELDUC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷EN60947-4-3、EN60950. 単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ. ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.5 x 45 x 29mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, SO967460
CELDUC¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷EN60947-4-3、EN60950。単相ソリッドステートリレー、SO9シリーズ。ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。TMS ;sup>;2 ;/sup>;テクノロジーサイリスタ出力で長寿命を実現しています。干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。広い制御範囲: 調整された制御電流で20 → 265 V ac/dcです。緑色LEDによる入力表示があります。ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。仕様最大負荷電流 = 90 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc範囲 = okpac極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = 単相ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 600V ac寸法 = 58.5 x 45 x 29mm高さ = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder インターフェイスリレー 12V ac/dc 39 Series 250 → 400V ac
FINDER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コイル電圧 = 12V ac/dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。入力電圧 Max = 13.2V。ターミナルタイプ = ねじV ac。奥行き = 90.7mm。高さ = 87mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 39 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15mA。動作時間 = 5ms。39シリーズ. さまざまな用途に適した、広範囲に渡るリレーインターフェイスモジュール製品です。. 16極のジャンパリンク接続 一体型コイル表示及び保護回路 幅6.2 mmの省スペース型 プラスチック製クリップで保持力に優れ、取り外しが簡単 デュアルスクリューヘッド (ブレード+クロス) 端子 35 mmレール取り付け(EN 60715)RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 5 93, 93.51.7.024
FINDER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷電圧 = 12V dc。併用可能製品 = 34.51シリーズリレー。シリーズ = 93。コンタクト数 = 5A。Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、スプリングクランプリードがあります。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。ソケット式リレーは保持され、シンプルなプラスチッククリップを使用してイジェクトされます。このリレーソケットは 34.51 リレーシリーズで使用されます。特長と利点誘電体コンタクトは 6 kV です 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじなし Terminal Socket SPDTコンタクト構成用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
Finder リレーソケット DINレール 96, 96.74SMA
FINDER¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 56.34シリーズリレー。シリーズ = 96。取り付けタイプ = DINレールA。CE、CSA、VDE、IMQ. 96ソケット(品番 ; 245-5727 245-5727 など)を使用. 4PDTミニチュアパワーリレー - シリーズ56.34. ロック可能なテストボタン メカニカルインジケータ 動作温度: -40 → +70 ℃ 寸法: H37.6 x W27.7 x D40.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷コイル電圧 = 230V ac。接点構成 = 4PDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 7A。極数 = 4。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 17000Ω。コイル電力 = 1W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 12A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1.5W。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 3 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = ねじ。最大スイッチング電圧 AC = 440V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVA。Finder プラグインリレーFinder 46 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。24 V dc の Coil 電圧と 8 A のスイッチング電流で動作します。機械式フラグインジケータ、ロック可能なテストボタン、 LED を備えています。特長と利点Coil とコンタクト間の 8 mm の沿面距離とクリアランス距離 Coil power Coil の抵抗値は 1.2K Ω です Coil to contact 絶縁 6000 VAC (1.2 / 50 μ s) カドミウム不使用コンタクト コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじ止め端子タイプ認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 10A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 27.7mm。コイル抵抗 = 600Ω。コイル電力 = 1W。シリーズ = 55 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA。Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズ 2 極プラグイン取り付け非ラッチリレーは、 DPDT のコンタクト構成です。12 V dc Coil で作動し、スイッチング電流は 10 A です。94 シリーズのソケットに適合します。汎用用途に最適です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 140 Ω です 内蔵LED及びコイル抑制オプション ロック可能なテストボタン メカニカルフラグインジケータ 機械的寿命: AC 2 x 107 及び DC 5 x 107 周囲温度範囲: -40 → 85 ° C RTI規格の防塵保護等級認定UL認定 C-UL 認定 VDE認定 CSA認定RoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 1c接点 プラグイン タイプ
FINDER¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = プラグイン 。スイッチング電流 = 16A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 AC = 250V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 46 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 4 kVA。UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コイル電圧 = 24V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 1200Ω。コイル電力 = 500mW。接点材質 = 銀合金mm。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 2c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 8A。極数 = 2。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = スルーホール。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 29mm。コイル抵抗 = 300Ω。コイル電力 = 500mW。シリーズ = 40 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 2 kVARoHS指令(10物質対応)対応
Finder パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ
FINDER¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 6A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 基板ピン。最大スイッチング電圧 AC = 400V ac。長さ = 28mm。コイル抵抗 = 840Ω。コイル電力 = 170mW。シリーズ = 34 Series℃。最大スイッチング電源 AC = 1500 VA。34シリーズ. 超薄型、5 mm、パッケージ カドミウム不使用コンタクト材質 高感度DCコイル 8 / 8 mm クリアランス / 沿面距離 6 kV絶縁、コイルコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:6 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, 34.81.7.024.9024
FINDER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷最大負荷電流 = 6 A。取り付けタイプ = 基板実装。最大負荷電圧 = 24 V dc。最小負荷電圧 = 1.5 V dc。最大電圧制御 = 30 V。スイッチングタイプ = DC。電圧制御範囲 = 16 → 30 V。最小負荷電流 = 1 mA。接点構成 = SPST。パッケージスタイル = SIP4。定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc。寸法 = 28 x 15 x 5mm。特殊機能 = 超薄型℃。UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計された 6.2 mm PLC インターフェイスリレーモジュールです。ねじ止め接続の基本 Terminal Block とプラグインミニチュアパワーリレーを備えています。Phoenix Contact PLC - RCS リレーシリーズです。Phoenix Contact のこのコンパクトな PLC リレー製品は、簡単な接続技術をお届けします。電気機械式リレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:。DIN レールのスペースを節約します 高い費用効果 AC と DC の両方のスイッチング電圧に同じ電気機械式リレーモジュール設計を使用する DINレール取り付け SPNO モデルと SPDT モデルを用意 黄色の LED 動作電圧表示 フリーホイーリングダイオードダンピングダイオード 寸法: 94 x 80 x 6.2 mm。代表的用途:。PLC リレーは、電源の増幅、電気的絶縁、さまざまな電圧レベルの周波数の電圧調整に限らず、さまざまな用途で使用されています。仕様●コイル電圧:24V ac/dc●入力電圧 Max:240V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:6.2mm●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21AU●高さ:80mm●寸法:6.2 x 94 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:(24 V ac) 11 mA, (24 V dc) 8.5mA●極数:1●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:801-8135アズワン品番65-8068-80