絞り込み
定格電圧(V)

小型・交流無電源電流リレー
ユーアールディ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)質量(g)65種類電流リレー動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)出力端子2.8×0.5×5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
漏電保護リレー 分離形
富士電機¥49,980~税込¥54,978~1個7日以内出荷から62日以内出荷定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
通電・漏電検知モジュール(オープンコレクタ出力)
ユーアールディ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。付属品リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個質量(g)約17出力フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX使用温湿度範囲-20℃~75℃、≦80%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないことねじ締付トルク(N・m)0.7特性・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
通電・漏電検知モジュール(SSR出力)
ユーアールディ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。 電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。 使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS質量(g)約17保存温度(℃)-30~90使用周囲温度(℃)-20~75出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)最大ネジ締付トルク(N・m)0.7使用周囲湿度(%RH)≦80保存湿度(%RH)≦80
漏電保護リレーBRR 形(高速一体形) 英文NP
富士電機¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から102日以内出荷主回路電圧(V)max.600(50/60Hz)定格感度電流(mA)30制御電圧(V)100/110、200/220
直流負荷開閉リレー
富士電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷質量(g)約92種類直流負荷開閉用リレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質銀動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A