絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • PORTESCAP(19)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(9)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • 三菱電機(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • FINDER(4)
  • アズワン(3)
  • 戸上電機製作所(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • STL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
  • ABB(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • GECKODRIVE(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータプロテクタ SIEMENSモータプロテクタSIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
モータ保護回路ブレーカ SIRIUS SIEMENSモータ保護回路ブレーカ SIRIUSSIEMENS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:SIRIUS●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●シリーズ:3RV2927●全長:44.8mm●全体の幅:63.1mm●全体的な深さ:169.1mmアズワン品番65-7321-61
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルには、0.20mm 2 のクロスセクションエリアとアングルコネクタ接続タイプがあります。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-22
モータ保護回路ブレーカ 3 → 8.4 A SIEMENSモータ保護回路ブレーカ 3 → 8.4 ASIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
仕様●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 Aアズワン品番65-7321-62
モータプロテクタトリップブロック 3RM1 SIEMENSモータプロテクタトリップブロック 3RM1SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
SIRIUS 3RM1ヒューズモジュール用アクセサリ(20 A GGヒューズ付き)は、22.5 mmアタッチメントアダプタ8US1216..、8US1616..、8US1716..に適しています。
仕様●アクセサリタイプ:ヒューズモジュール●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:500 Vアズワン品番65-7361-64
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:3m●コード番号:225-8663アズワン品番65-7312-81
コネクタ M200D の場合 SIEMENSコネクタ M200D の場合SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-3GB50 は、パワーライン 7/8 インチで、接続と接続解除が行われています。片側に 1 x 7/8 インチアングルが付いており、1.5 mm2 ソケット、5 極、長さ 5.0 m ですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7292-56
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7313-21
コネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータ SIEMENSコネクタ デバイス端子コネクタ 3RM1モータースタータSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
3RM1 モータースタータ用の Siemens Sirius デバイス終端コネクタは、Sirius デバイスの電気接続用に幅 22.5 mm です(産業標準の取り付けレールエンクロージャ内)。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイス端子コネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mmアズワン品番65-7346-39
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-28
終端プラグ M200D の場合 SIEMENS終端プラグ M200D の場合SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7290-76
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-66
モータプロテクタトリップブロック 3RM1 SIEMENSモータプロテクタトリップブロック 3RM1SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SIRIUS 3RM1ヒューズモジュール用のアクセサリ(ヒューズなし)。ヒューズの使用法については、22.5 mmアタッチメントアダプタ8US1216..、8US1616..、8US1716..の製品マニュアル3RM1を参照してください。
仕様●アクセサリタイプ:ヒューズモジュール●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:500 Vアズワン品番65-7361-75
コネクタ デバイスコネクタ 3RM1モータースタータ SIEMENSコネクタ デバイスコネクタ 3RM1モータースタータSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens の Sirius デバイスコネクタ( 3RM1 用)は、Sirius デバイスの電気的接続用に幅 22.5 mm (産業標準の取り付けレールエンクロージャ)です。ねじ及びレール取り付け
仕様●アクセサリタイプ:デバイスコネクタ●併用可能製品:3RM1モータースタータ●電圧範囲:24 V●電源相数:1●長さ:22.5mm●コード番号:203-3948アズワン品番65-7344-90
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120CSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENSケーブル Cable SINAMICS V90SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:3m●コード番号:225-8659アズワン品番65-7314-11
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120CSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-25
モーター制御・インバータ・電磁開閉器