絞り込み
動作方式
- 可逆式(2)
- 非可逆式(8)
ブランド
- 日立産機システム
- 三菱電機(311)
- 富士電機(266)
- SIEMENS(222)
- シュナイダーエレクトリック(148)
- omron(オムロン)(87)
- オムロンヘルスケア(66)
- エスコ(58)
- PORTESCAP(35)
- 富士電機機器制御(27)
- 東芝シュネデール・インバータ(26)
- ABB(21)
- フエニックス・コンタクト(19)
- CYNERGY3(19)
- 亀岡電子(18)
- Pololu(18)
- RS PRO(17)
- CHINO(チノー)(16)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁開閉器
HS形電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁接触器
標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から8日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から4日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。用途電磁接触器補助接点2a2b
WJ-C1シリーズ
日立産機システム¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から6日以内出荷従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥8,898税込¥9,7881台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
インバータ SJ-P1シリーズ
日立産機システム¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から40日以内出荷使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
補助接点ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥7,098税込¥7,8081台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
インタロックユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥5,198税込¥5,7181台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
日立産機システム¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から4日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。用途電磁開閉器厚さ(mm)123質量(kg)109補助接点2a2b縦(mm)215横(mm)103モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から4日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。用途電磁接触器厚さ(mm)154質量(kg)2補助接点2a2b縦(mm)136横(mm)100
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥2,598税込¥2,8581台当日出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
WJ-C1シリーズ 単相100V級
日立産機システム¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
コイルサージアブソーバ HCシリーズ
日立産機システム¥2,298税込¥2,5281台当日出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から12日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥54,980~税込¥60,478~1台当日出荷から5日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。用途電磁開閉器厚さ(mm)160補助接点2a2b縦(mm)265横(mm)101(サーマルリレー不付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
HS形電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁接触器
インバータ周辺機器 回生制動ユニット
日立産機システム¥78,980~税込¥86,878~1台6日以内出荷インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、 および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。湿度(%RH)20~90%結露なきこと保存温度(℃)-20~65塗装色マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色)動作表示LED点灯周囲温度(℃)-10~50使用場所標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。適合【電磁接触器】HC55質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥7,098税込¥7,8081台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。補助接点1a1b取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。適合【電磁接触器】HC55質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
日立産機システム¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から11日以内出荷AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。用途電磁接触器コイル定格電圧(V)200動作方式非可逆式(サーマルリレー付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52966954-200204-02.jpg)
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷【電圧変動に強い電磁石採用】負荷起動時の始動電流により電源電圧が低下しても安定した通電性能を維持します(60Hzで電源電圧70%低下、50Hzで電源電圧60%低下しても安定動作可能)DINレール取付機構標準装備用途電磁開閉器
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途サーマルリレー TRC63-1E、TRC63-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC63-1E、TRC63-2E取付け方法ねじ、DINレール
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC12-1E、TRC12-2E取付け方法ねじ、DINレール
安全カバー HCシリーズ
日立産機システム¥1,098税込¥1,2081パック(10個)3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途電磁接触器の正面に取り付け、手動の誤操作を防止し、内部への塵埃の侵入を抑制します。ヘッドオンタイプの補助接点ユニットとの併用はできません。適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器(サーマルリレー付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。用途電磁開閉器厚さ(mm)160補助接点(2a2b)x2横(mm)240コイル操作電圧(V)200(サーマルリレー付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
日立産機システム¥92,980税込¥102,2781台4日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。用途電磁開閉器厚さ(mm)123質量(kg)3.1補助接点(2a2b)x2縦(mm)186横(mm)200モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)52三相カゴ形モータ容量(kW)(200~220V)15、(400~440V)30コイル操作電圧(V)200(サーマルリレー不付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥319,800~税込¥351,780~1台32日以内出荷AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。用途電磁接触器(サーマルリレー不付き) 日立産機システム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
日立産機システム¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。用途電磁接触器厚さ(mm)160補助接点(2a2b)x2縦(mm)170横(mm)240

































(サーマルリレー付き) 日立産機システム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52966954-200204-02.jpg)