絞り込み
適合モータ容量(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.44(1)
  • 0.75(3)
  • 1.5(2)
  • 2.2(2)
  • 3(1)
  • 3.7(1)
  • 4(1)
  • 5.5(2)
  • 7.5(2)
  • 11(2)
  • 15(2)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
入力電源(V)
  • 三相200~240(2)
  • 三相380~480(1)
  • 三相380~500(1)
  • 単相100~120(1)
出力電圧(V)
  • 200~240(4)
  • 380~480(1)
  • 380~500(1)
冷却方式
  • 強制冷却(1)
  • 自然冷却(3)
ブランド
  • 日立産機システム
  • SIEMENS(222)
  • 三菱電機(185)
  • シュナイダーエレクトリック(113)
  • 富士電機(73)
  • オムロンヘルスケア(66)
  • omron(オムロン)(65)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(26)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • CYNERGY3(19)
  • 亀岡電子(18)
  • Pololu(18)
  • CHINO(チノー)(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • ABB(14)
  • Watty(11)
  • 安川電機(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ-C1シリーズ 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ

    日立産機システム
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • WJ-C1シリーズ 単相100V級 日立産機システム

    WJ-C1シリーズ 単相100V級

    日立産機システム
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    3日以内出荷
    業務効率から環境貢献まで、充実の新機能でお客さまの現場をサポートします。【グローバル対応】。さまざまな通信プロトコルや国際規格に適合。標準でModbus-RTU(RS485)通信対応。信頼の証明、国際規格への適合。環境配慮も安心のRoHS2指定にも対応しています。【業務効率向上をサポート】。作業者の負担を軽減する新機能「JOGダイヤル」でパラメータ設定がスムーズになりました。インバータ診断でメンテナンス時期をセルフチェック。生産ラインの停止を防ぎます。リプレースのしやすいサイズ設計。従来のWJ200シリーズと同一取付寸法です。選べる2つのモード「拡張モード(5桁)」と「基本モード(4桁)」。パラメータの変換・コピーも可能です。通常の電源入力のほか、便利な24V制御電源を搭載。取付作業の前にパソコン設定ソフトで準備できます。シミュレーション機能で試運転時間を短縮。アラーム時の上位装置の動作検証などがモータ無しで可能です。【コスト削減をサポート】。オプション基板不要の簡易ベクトル制御で速度のズレをリアルタイム補正。マルチPID機能で二つのループ制御をコントロール、システムコスト低減。新機能「トレース機能」で計測器を使用せず波形チェックが可能です。【設備の安全稼働をサポート】。安全安心の証、機能安全SIL3に標準対応。ラインの異変をデータで察知。安定稼働を支援する新機能「非定常診断」。32kHzまでのパルス速度を検出。広範囲な速度域の簡易位置決め制御。【環境にやさしいGXをサポート】。省エネに貢献するPMモータも共通コントローラで使用できる「IM/PM駆動機能」を搭載。環境対策への第一歩、リサイクル樹脂を採用
    定格入力電圧(V)単相100 ~ 120(-15%/+10%)、50/60Hz ±5%冷却方式自然空冷 (FAN無)定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) 日立産機システム

    直流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)

    日立産機システム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    インバータ入力側に発生する高調波を抑制します。 また、力率改善にも役立ちます。
  • インバータ周辺機器 回生制動ユニット 日立産機システム

    インバータ周辺機器 回生制動ユニット

    日立産機システム
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    6日以内出荷
    インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、 および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。
    湿度(%RH)20~90%結露なきこと保存温度(℃)-20~65塗装色マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色)動作表示LED点灯周囲温度(℃)-10~50使用場所標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
  • インバータ WJ200シリーズ 日立産機システム

    インバータ WJ200シリーズ

    日立産機システム
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)128H×68W×122.5L質量(kg)1.1保護構造IP20冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240
  • 入力側ラジオノイズフィルタ(コンデンサフィルタ) 日立産機システム

    入力側ラジオノイズフィルタ(コンデンサフィルタ)

    日立産機システム
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    6日以内出荷
    インバータの電源端子に直接接続して、電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビなどへの電波障害を軽減します。
  • ラジオノイズフィルタ(零相リアクトル) 日立産機システム

    ラジオノイズフィルタ(零相リアクトル)

    日立産機システム
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    6日以内出荷
    インバータの入力側、出力側に設置して電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビへの電波障害の軽減、計測器やセンサーなどの誤動作を防止します。
  • 入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) 日立産機システム

    入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)

    日立産機システム
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    6日以内出荷
    高調波抑制対策に。 電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。 また、力率の改善にも役立ちます。
  • 制動抵抗器 中容量タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 中容量タイプ

    日立産機システム
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    6日以内出荷
    仕様許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒
  • 制動抵抗器 標準タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 標準タイプ

    日立産機システム
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    6日以内出荷
  • 制動抵抗器 小型タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 小型タイプ

    日立産機システム
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷から89日以内出荷
    質量(kg)0.27定格容量(W)120

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ