絞り込み
ブランド
- CYNERGY3
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(4)
- omron(オムロン)(37)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
- エスコ(51)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- マリンテック(8)
- 三菱電機(149)
- 亀岡電子(18)
- 安川電機(5)
- 富士電機(232)
- 富士電機機器制御(16)
- 戸上電機製作所(5)
- 日立産機システム(32)
- 東和制電工業(TOWA)(8)
- 東芝シュネデール・インバータ(21)
- 関西オートメーション(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)

RSF78Y100RN
CYNERGY3¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷材質PP色White最大出力25VA比重Min. Fluid SG:0.8使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF66A25B100
CYNERGY3¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質PPS全長(mm)127色Grey比重Minimum Liquid SG:0.85使用周囲温度(℃)-10~85レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100ケーブル長(cm)100RoHS指令(10物質対応)対応温度範囲(°F)14~185スイッチング電流(A)Max0.6最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電圧(DC V)120最大スイッチング電力(VA)25
RSF44H100RF
CYNERGY3¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質PP色Opaque最大出力(W)100比重Min. Fluid SG:0.85使用周囲温度(℃)-20~100レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20材質(ガスケット)NitrileRoHS指令(10物質対応)対応引出し100cm PVC 16/0.2認定取得UL&NSF温度範囲(°F)-4~212スイッチング電流(A)Max1最大スイッチング電圧(AC V)300最大スイッチング電圧(DC V)300最大スイッチング電力(VA)100