絞り込み
ブランド
  • 東横化学
  • 三菱電機(322)
  • 富士電機(259)
  • SIEMENS(222)
  • シュナイダーエレクトリック(151)
  • omron(オムロン)(80)
  • オムロンヘルスケア(70)
  • エスコ(65)
  • 日立産機システム(48)
  • PORTESCAP(35)
  • 東芝シュネデール・インバータ(29)
  • CYNERGY3(22)
  • ABB(21)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • 富士電機機器制御(17)
  • Pololu(17)
  • CHINO(チノー)(16)
  • RS PRO(16)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防爆型漏液センサー 東横化学防爆型漏液センサー東横化学
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷
型式バリア内蔵消費電力(W)約1.5(DC24Vにて)保護等級IP20使用周囲温度(℃)-10~60(但し、氷結しない事)取付け方法35mm幅DINレール又はM4ねじパネル直取付アズワン品番1-2363-11動作機能電源供給時:緑LED点灯、正常(漏液無し)時:緑LED点灯、異常(漏液)時:赤LED点灯供給電圧(V)DC24(±10%)リレー出力正常(漏液無し)時:接点ON(ショート)、異常(漏液)時:接点OFF(オープン)、Ui=AC250V、DC125V、3A、最小負荷:DC0.1V、0.1mA(参考値)
漏液センサー 東横化学漏液センサー東横化学
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事)表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯材質(ケーブル)FEP(3芯シールド)出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON防水仕様密閉方式供給電圧(V)DC5±5%
漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入 東横化学漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入東横化学
999税込1,099
1セット(100枚)
33日以内出荷
毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
アズワン品番69-3851-91
漏液センサー用制御部 東横化学漏液センサー用制御部東横化学
30,980税込34,078
1個
63日以内出荷
センサ 東横化学センサ東横化学
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷から63日以内出荷
質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
モーター制御・インバータ・電磁開閉器