絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,617件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能タッチパネル 富士電機

    多機能タッチパネル

    富士電機
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    電源3相 200V
  • インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション 取付互換アタッチメント FR-A5ATシリーズ

    三菱電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付け互換パネル1
  • 電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N1

    富士電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形種類電磁開閉器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11
  • 漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入 東横化学

    漏液センサ吸液紙 1セット 100枚入

    東横化学
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100枚)
    18日以内出荷
    毛細管現象により数滴の漏液でも検知可能です。吸液紙有タイプの検知部の消耗品となります。
    アズワン品番69-3851-91
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    6日以内出荷
    本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC24V(定電圧)。電流は最大5Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    材質本体:樹脂モールド出力(W)120出力電圧(V)DC24 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)5(最大)プラグ形状5.5mm-2.1mm(外径-内径)
  • FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター FEETECH

    FT-DC90 ハーネス付きダブルシャフトギアドモーター

    FEETECH
    ¥309税込¥340
    1個
    10日以内出荷
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
  • FREQROL-E800 (単相200V)クラス 三菱電機

    FREQROL-E800 (単相200V)クラス

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    3日以内出荷から100日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):18適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)7.5
  • 送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック)

    送風機用インバーター三相

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷
    1)多彩な外部制御。外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。2)低騒音運転。高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。3)遠隔からの運転モードの設定。簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。4)周波数ジャンプの設定が最大3点。特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。5)送風機に適したパラメータに初期設定。送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)。6)運転周波数を記憶。電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。
    出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200
  • インタロックユニット HCシリーズ 日立産機システム

    インタロックユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
  • コイルサージアブソーバ HCシリーズ 日立産機システム

    コイルサージアブソーバ HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    欠品中
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

    日立産機システム
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール

    ボッシュ・レックスロス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。
    質量(kg)0.2通信規格未定義
  • 2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機

    2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ

    富士電機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • 電磁接触器(コンタクタ) ABB

    電磁接触器(コンタクタ)

    ABB
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    60日以内出荷
    規格IEC/UL/CSA
  • 機械的インタロックユニット 三菱電機

    機械的インタロックユニット

    三菱電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様端子部仕様:標準仕様適合(適合規格・特殊適用)標準仕様型式機械的インタロックユニット種類Nシリーズ用オプションユニット
  • インバータ FR-F720PJシリーズ 三菱電機

    インバータ FR-F720PJシリーズ

    三菱電機
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定がされていますので、面倒な初期設定が不要 電動式シャッター(システム部材)との組合せ時も、パラメータ設定が不要 「Mダイヤル」による周波数変更にファンが即連動しますので、風量調節が容易 Soft-PWM制御により、騒音増加・ノイズを最小限に抑制 充実した保護機能を搭載 電源高調波抑制用DCリアクトルFR-HELが接続可能 共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能 多彩な入出力に対応 風量・温度などの制御が簡単にできるPID制御を搭載 見やすい日本語表示
    用途三菱換気送風機用交流電圧許容変動(V)170~264 50Hz/60Hz周波数許容変動±5%定格入力交流電圧(V)3相 200~240 50Hz/60Hz出力過負荷電流定格120%60s、150%0.5s(反限時特性)
  • 機械ラッチ式電磁継電器 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)133.5質量(kg)0.39種類継電器フレームT5補助接点3a2b定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
  • センサ 東横化学

    センサ

    東横化学
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    15日以内出荷
    質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)
  • 汎用インバータ 三菱電機

    汎用インバータ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラジオノイズフィルタ 三菱電機

    ラジオノイズフィルタ

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。 (適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能* (改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)
    適合E700、F700PJ、D700、V500質量(kg)0.1適用インバータ容量インバータ容量に関係なく使用可能
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機

    インバータ FR-E700シリーズ

    三菱電機(33件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    92日以内出荷
    短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
    用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
  • 高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(電磁開閉器)MSOD-Qシリーズ

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ/DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4定格使用電流(A)[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC240V:3、AC440V:1、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC110V:0.6、【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-3級(国内定格)】100万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1800開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、[補助接点(レベル)]5V 3mA端子ねじサイズ【主回路(電源側)】M3.5、【主回路(負荷側)】M3.5、【操作コイル】M3.5、【補助回路】M3.5遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • 電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電磁接触器取付方式ねじ、DINレールシリーズMS-T消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル]フレームT20動作方式非可逆式主回路電圧(V)AC200~220/AC380~440/AC500~550開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)0.033機械的寿命(万回)1000操作コイル定格電圧(V)直流
  • コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機

    コンタクタ形電磁継電器 SR-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール極数5極定格絶縁電圧(V)690電流容量(A)AC-15級(閉路):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(閉路):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)AC-15級(遮断):AC120V(66)、AC240V(55)、AC550V(33)DC-13級(遮断):DC24V(20)、DC48V(10)、DC110V(2)、DC220V(0.4)機種交流操作機械的耐久性1000万回電気的耐久性(AC-15級):50万回、(DC-13級):50万回開放熱電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    過負荷保護形サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    型式TH-T種類サーマルリレー規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式補助接点1a1b機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック使用周波数(Hz)0(DC)~400最小適合負荷20V 5mA定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz)周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55)開放熱電流(A)5
  • UTオプションユニット 三菱電機

    UTオプションユニット

    三菱電機
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ

    三菱電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    欠品中
    長さ(mm)51幅(mm)54厚さ(mm)66.5質量(kg)0.21コイル定格電圧(V)DC24タイプ開放形種類電磁接触器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式直流操作形規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GBシリーズSD-QフレームQ12動作方式非可逆式適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100~110V)/0.4(200~220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200~240V)/4(380~440V )/4(500~550V)補助接点2a電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100~220V)10/(380~440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)1.2/(200~220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100~110V)2/(200~220V)1適合レール幅(mm)35動作電圧定格電圧の85%以下機械的耐久性1000万回電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回)動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子カバーユニット 三菱電機

    端子カバーユニット

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREQROL 取扱説明書 三菱電機

    FREQROL 取扱説明書

    三菱電機
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
モーター制御・インバータ・電磁開閉器