絞り込み
極数
- 36P(1)
- 37P(1)
- 40P(3)
端子ねじ
- M3(2)
端子間ピッチ(mm)
- 7(2)
寸法A(mm)
- 149
- 30(4)
- 62(4)
- 64(4)
- 84(4)
- 100(4)
- 102(3)
- 104(3)
- 106(3)
- 108(3)
- 111(4)
- 111.5(3)
- 118(4)
- 118.4(3)
- 124(3)
- 128(5)
- 139(4)
- 160(5)
- 162(4)
- 184(5)
- -(4)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 110(3)
ブランド
- 東洋技研(2)
- omron(オムロン)(1)
東洋技研・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D
omron(オムロン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用