絞り込み
極数
- 2P(3)
- 3P(1)
端子ねじ
- M3(2)
- M3.5(2)
端子間ピッチ(mm)
- 7(1)
- 11(3)
寸法A(mm)
- 40.5(2)
- 41(2)
寸法B(mm)
- 33
- 22(6)
- 30.48(3)
- 62(3)
- 100(3)
- 109(4)
- 109.7(3)
- 110(7)
- 131.9(3)
- 143(3)
- 144(3)
- 152(7)
- 154(4)
- 164.9(3)
- 175(3)
- 187(3)
- 197.8(3)
- 208.8(3)
- 219.9(3)
- -(4)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- サトーパーツ(3)
- パトライト(PATLITE)(1)
サトーパーツ・パトライト(PATLITE)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A
サトーパーツ(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から6日以内出荷取付方式ハンダ適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3×8材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)10
端子台 中継用2列型 ML-1765
サトーパーツ(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15
端子台 中継用2列型 ML-1765 カバー、取付部品付
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)取付方式直付け適合規格UL規格定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)11端子ねじM3.5×6材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(UL)(A)15