絞り込み
極数
- 1P(7)
- 2P(14)
- 3P(17)
- 4P(14)
- 5P(3)
- 6P(10)
- 7P(4)
- 8P(9)
- 9P(7)
- 10P(9)
- 11P(3)
- 12P(5)
- 13P(3)
- 14P(3)
- 15P(6)
- 16P(2)
- 17P(2)
- 18P(2)
- 19P(2)
- 20P(2)
- 極数をもっと見る
端子ねじ
- M8
- -(8)
- M2.5(2)
- M2.6(1)
- M3(64)
- M3.5(57)
- M3.5×8L(1)
- M4(69)
- M5(38)
- M6(28)
- M10(28)
- M12(23)
- M16(14)
端子間ピッチ(mm)
- 24.5(2)
- 25(7)
- 26(1)
- 27(6)
- 28(3)
- 30(3)
- 33(1)
- 35(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 60(1)
- 112(1)
- -(1)
寸法A(mm)
- 57(1)
- 84(2)
- 105(1)
- 111(2)
- 132(1)
- 138(2)
- 186(1)
- 192(2)
- 219(1)
- 240(1)
- 246(2)
- 267(1)
- 273(1)
- 294(1)
- 300(2)
- 327(1)
- 354(1)
- 381(1)
- 408(1)
- 435(1)
- 寸法A(mm)をもっと見る
寸法B(mm)
- 100(1)
- 121(1)
- 125(1)
- 127(1)
- 175(1)
- 179(1)
- 181(1)
- 206(1)
- 229(1)
- 233(1)
- 235(1)
- 256(1)
- 260(1)
- 283(1)
- 287(1)
- 289(1)
- 314(1)
- 341(1)
- 368(1)
- 395(1)
- 寸法B(mm)をもっと見る
ブランド
- 東洋技研(12)
- パトライト(PATLITE)(9)
- 日東工業(6)
- 壬生電機製作所(4)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サトーパーツ(1)
- 河村電器産業(1)
- 国際電業(1)
- マルヤス電業(1)
東洋技研・パトライト(PATLITE)・日東工業・壬生電機製作所・IDEC(和泉電気)・サトーパーツ・河村電器産業・国際電業・マルヤス電業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応

レール式端子台 TXシリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(6個)当日出荷から翌々日出荷セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。取付方式DINレール結線方式ネジ
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ
パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から10日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から22日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
スタッド端子台 TS-Rシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥889~税込¥978~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
仮設用ノブ端子台(NWシリーズ)
東洋技研(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から28日以内出荷取付方式直付け規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC600相対湿度45~65%使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)結線方式ネジ
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
スタッド式端子台 ST-8
東洋技研(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子ねじM8適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)90/130/160
TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥309税込¥3401個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から21日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)28端子ねじM8×16結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)175定格電流(IEC)(A)190定格電流(UL)(A)175
組端子台
東洋技研¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
テストターミナル
壬生電機製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
TBJ 固定式分岐端子台
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け構造組合せ型定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981セット(6個)当日出荷から17日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
ヒックターミナル
壬生電機製作所¥7,998税込¥8,7981セット(20個)当日出荷から3日以内出荷任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
TBS スタッド端子台
日東工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
仮設用端子台
壬生電機製作所¥7,398税込¥8,1381本当日出荷仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥2,498~税込¥2,748~1個31日以内出荷から71日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)1000端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×15適合電線(mm2)38結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥479~税込¥527~1個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
組立端子台 T100
国際電業¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ
東洋技研¥679~税込¥747~1個7日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ