取付方式ハンダ
結線方式スクリューレス
極数2P
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)本体:P.B.T(UL94V-0)ボタン:P.B.T(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
標準剥線長(mm)14
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)
端子金具ハンダ付け用端子
操作部色B(黒)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
1個
¥539
税込¥593
欠品中
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)10.16
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け用端子
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM2.5
端子間ピッチ(mm)8.1
定格電圧(V)380
定格電流(A)25
材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)20
種類中継用2列型端子台
適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×8
端子間ピッチ(mm)9.5
定格電流(IEC)(A)25
定格電流(UL)(A)25
材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)
適合規格UL規格、TUV規格
定格電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC3000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)15
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
適合ML-5200
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)8.45
定格電圧(V)380
定格電流(A)35
材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V)
色(本体)GY(グレー)
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.6
適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~3.5
耐電圧(V/min)AC2500
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM2.6×5
端子間ピッチ(mm)8
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC1500
取付方式直付け
結線方式ネジ
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC3000
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)9.5
仕様ML-3391とML-1000-C5(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電圧(V)500
定格電流(A)50
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)
端子間ピッチ(mm)5
適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。
適合ML-5200
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)
端子間ピッチ(mm)5
適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)9.5
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)10
仕様ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
結線方式スクリューレス
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
端子間ピッチ(mm)5
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
定格電流(IEC)(A)10
色(本体)GY(グレー)
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
標準剥線長(mm)10
操作部色W(白)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。
適合ML-5100
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め
定格250V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)10.16
取得規格UL規格
端子金具はんだ付け用端子
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。
材質ポリカーボネート(UL94V-2)
1
2
次へ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。