絞り込み
ブランド
- RS PRO(919)
- SICK(102)
- omron(オムロン)(94)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- honeywell(40)
- オムロンヘルスケア(33)
- BALLUFF(29)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- ハネウェル(18)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- WIKA(17)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- Baumer(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- SIEMENS(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(11)
- Micro-Measurements(10)
- KINGBRIGHT(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro タイマリレー マルチ動作
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様電源電圧 = 12 → 240 V ac/dc時間範囲 = 0.1秒 → 100時間操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 10コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 6 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc最低動作温度 = -10℃RS Pro多機能時間遅延リレ - 17.5 mm. RS Pro多機能時間遅延リレーは、高い精度と確度を誇っています。 時間設定値は、時間遅延リレーの前面のノブで簡単に設定することができます。. ; 多機能 - 10種類のモード ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; SPCO出力リレー ; タイミング範囲: 100 ms~100時間 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護 ; ワイド電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 10mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 500mmプローブ材質 = プラチナ配線数 = 4精度 = クラスA空気、表面及び浸漬用途に適応します(保護されている場合)。 保護されていない場合には、乾いた、汚染物質のない環境にのみ適応します。 液体、腐食性物質、プロセスなどへの浸漬に必要な保護 / シースが必要です。. 白金抵抗検出器、延長リード付き. 延長リード付きのPt100及びPt1000 Ω白金抵抗体検出器です。. 薄膜構造、クラスA又はB 高速な応答時間 300、500、1000 mmの延長リード長 2本又は4本のワイヤ構成 使用範囲: -50 → +250 ℃ 耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 XQ-1330-RS Tタイプ, テールタイプ, -100℃ に +400℃, 150mm
RS PRO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = テール基準合致 = IECタイプT無機質絶縁熱電対. ねじ込みポッドとテール付きのタイプT無機質絶縁熱電対は、非常に柔軟な構造を特長としており、多様な用途やプロセスに適しています。. 316ステンレススチール 直径: 1.0、1.5、3.0 mm 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -100 → +400 ℃ +に茶色 / -に白の識別カラーが付けられた、IEC584準拠の100 mm PFA 2本ツイストテールRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ミニチュア熱電対プラグ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。. クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 IEC仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対プラグ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のプラグ及びソケット. 一般的な用途に適したRSブランドのミニチュアと標準の熱電対プラグとソケットです(ペアで提供)。. K、J、Tタイプを用意 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 ケーブルをプラグ又はソケットに固定するケーブルクランプ IEC又はBS仕様に適合した識別カラー 最大連続動作温度: 220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ブザー
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様デシベル/1m = 75トーンの長さ = 断続的な騒音取付けスタイル = パネル取り付け電源電圧 = 24 V dc最小温度 = -20℃最大温度 = +55℃特殊機能 = 耐衝撃性: IK04アンチバンダルブザー16 mm. 断続的なブザー機能を備えた、頑丈な照光式報知器です。. 耐衝撃性: IK04 光沢仕上げステンレススチール製RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1144-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1143-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 500mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 XQ-1136-RS Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = ANSIKタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). ANSI無機質絶縁熱電対(ねじ込みポッド / テール付). 310ステンレススチール又はInconel(R)合金600シース 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 (R)C M8 x 1.0 mmのファインピッチねじ込みポットシール(200 (R)C) 100 mmのテール、PFA 2本ツイスト7/0.2 mm、ANSI MC96.1に準拠した識別カラー付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro センサテスター 近接スイッチ
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷仕様応用例 = 近接スイッチ電源電圧 = 18 V dc許容電流値 = 35 mA基準合致 = RoHS対応RS近接スイッチテストユニットRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 137 rpm 951Dシリーズ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷仕様出力スピード = 137 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 337 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.3mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm
RS PRO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃ケーブル長(m)1応答時間(秒)2.1プローブ長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)3最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)1200材質(プローブ)インコネル600、ステンレススチール
RS Pro 熱電対 温度センサ Tタイプ ミニチュアプラグ, -75℃ に +250℃
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Tプローブ材質 = 銅最低検出温度 = -75℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = ANSIANSI PFA先端溶接熱電対. 高速応答のANSIタイプKの露出先端溶接熱電対です。 これらの高耐久熱電対は、1メートル又は2メートルの長さで提供されており、1/0.2や1/0.3のソリッド、又は7/0.2 mmより線導線サイズがあります。 テスト及び開発用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ プラグ
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = タイプK無機絶縁熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = Kコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = フラットピンプローブ径 = 0.5 x 150mm最小温度 = -40℃最大温度 = 1100℃タイプK無機絶縁熱電対、ミニチュアANSIプラグ付き. 絶縁熱接点を備えた直径0.5、1.0、1.5、又は3.0 mmのモデルがあり、柔軟性が高いため、さまざまな用途やプロセスに使用することができます。. 無機絶縁タイプ「K」熱電対 310ステンレススチールシース プローブの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ ミニチュアプラグ終端(200 ℃) ANSI仕様に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤
RS PRO¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -40℃ に +750℃, 1m
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ径 = 0.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +750℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプK産業用無機質絶縁プローブ、接地型測温接点. 接地型測温接点:. 腐食性媒体や高圧用途にも最適です。 測定ポイントが絶縁被覆に接続されているため、絶縁ジャンクションよりも応答時間が高速です。. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 使用温度範囲: プローブ-40 → +750 ℃、ポットシール> +200 ℃ 100mmの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 1.5m
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 2m
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 標準パネル取り付けソケットコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準パネルソケット. 標準熱電対クリップ式計器盤取り付けソケットです。タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 パネル取り付けナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ
RS PRO¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = JIS熱電対タイプ = J色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプに合うフラットピンを備えたミニチュア熱電対コネクタ製品です。幅広い用途に使用できます。 このミニチュアインラインプラグには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃標準インライン熱電対ソケット. 使用する熱電対タイプに合わせた接続が付属した標準サイズのインライン熱電対ソケットです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対ソケットは多数の産業用途に最適です。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 回路基板取り付け用ミニチュアソケット製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。. ソリッドピンで基板に直接実装、1.3 mm径ピン x 7.9 mmピッチ 冷接点センサ用 基板実装専用 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 ソケット
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = N色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 ソケット
RS PRO¥939税込¥1,0331個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプN熱電対用 プラグ
RS PRO¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプN熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = N色 = オレンジコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプB熱電対用 プラグ
RS PRO¥929税込¥1,0221個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプB熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = B色 = グレーコネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュアインラインプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 緑
RS PRO¥969税込¥1,0661個当日出荷仕様定格電圧 = 24 V ac/dcパイロットライトの色 = 緑カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -60℃ に +350℃, 150mm
RS PRO(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECヘビーデューティ熱電対、タイプJ及びK. タイプJ又はK熱電対 ステンレススチール316プローブ、銀はんだ付けチップ付き 径4.5 mm x 150 mm 裸線又はケーブルクランプ付きの標準プラグ終端を選択可能 応答時間: 1.25秒(最大) 2 m 7/0.2 mmガラス繊維絶縁ケーブル、ステンレススチールブレード 接地付き測温接点 温度範囲: -60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/30/40/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷温度範囲(℃)【検出】-50~1100応答時間(秒)0.7熱電対【タイプ】Kプローブ長(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)20材質(プローブ)316ステンレススチール
RS Pro アダプタ J及びKタイプ調整可能バヨネット用
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = J及びKタイプ調整可能バヨネット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSP最小温度 = 0℃最大温度 = 350℃1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応