絞り込み
ブランド
- RS PRO(916)
- SICK(104)
- omron(オムロン)(58)
- 共和電業(KYOWA)(45)
- honeywell(40)
- オムロンヘルスケア(29)
- BALLUFF(29)
- AUTONICS(オートニクス)(28)
- ハネウェル(17)
- PEPPERL+FUCHS(17)
- WIKA(17)
- 住友電気工業(Optigate(R))(17)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- Baumer(13)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
- SIEMENS(11)
- Micro-Measurements(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- KINGBRIGHT(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/30/40/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブ材質 = 316ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK、配管表面用. パイプ径13から55 mmまでに対応 接地型測温接点 ブレードタイプのステンレススチールケーブル2 m 使用温度範囲: 0 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 Kタイプ, -50℃ に +1100℃
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個欠品中温度範囲(℃)【検出】-50~1100応答時間(秒)0.7熱電対【タイプ】Kプローブ長(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)20材質(プローブ)316ステンレススチール
RS Pro アダプタ J及びKタイプ調整可能バヨネット用
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = J及びKタイプ調整可能バヨネット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSP最小温度 = 0℃最大温度 = 350℃1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 PTC6/K/2000/SCM Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 175mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 175mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 2m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応1//8 BSPオスねじ付きアダプタ別売. J、K熱電対バヨネットセンサ. 6 × 170mmバヨネットプローブ、自在固定キャップ付 接地型センサ 2m長の7/0.2mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 12極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。. 標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売りRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 8mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 15mmプローブ径 = 1.5mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソケット: タイプJ熱電対用
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = バヨネットアダプタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = J最小温度 = 0℃最大温度 = 400℃バヨネットタイプJ熱電対プローブ. 絶縁タイプJ熱電対プローブ 12 x 14 mmの2スロット、ニッケルめっき黄銅のバヨネット接続 バヨネットは30 → 180 mmの範囲で調整できます。 316Lステンレススチール保護スリーブ、Φ 5 x 1 mm、長さ30 mmRoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。RoHS指令(10物質対応)対応
センサマグネット RS Pro トランスデューサ用途, 28.6 x 6.3 x 19 mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個欠品中仕様応用例 = トランスデューサ形状 = 角型長さ = 28.6mm幅 = 19mm高さ = 6.3mm寸法 = 28.6 x 6.3 x 19 mm適切なAssemtech方形リードスイッチについては、< 289-7783') 289-7783/を参照してください。. アクセサリ
リードスイッチ RS Pro
RS PRO¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 1.25 A最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 19.5mm長さ = 19.5mm幅 = 2.5mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +250℃, 3m
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3mプローブ径 = 1/0.3mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = Miniature Plug応答時間 = 0.1秒基準適合 = RoHS対応ミニチュアプラグ付K熱電対. ワイヤ長1m/3mの2種 小型熱電対プラグを実装RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 30mmプローブ径 = 3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100精密温度センサ. 1 x Pt 100温度プローブ、クラスA、IEC751準拠、3線アセンブリ。 PTFE絶縁ケーブル及び316Lステンレススチール製先端。RoHS指令(10物質対応)対応
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスB
RS PRO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 5mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスB応答時間 = 0.4 (水)、20 (空気) s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプR / S熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = R/S色 = オレンジコネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 標準インラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Standard In-Line Thermocouple Plugs and Sockets. Standard size sockets supplied with stainless steel brackets, suitable with RS range of aluminium faceplates.熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. Rapid termination, just push wire in and tighten screw For all applications, specially industrial processes IEC仕様準拠の識別カラー使用 Operating temperature +220 ℃ maxRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ
RS PRO¥879税込¥9671個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 プラグ/ソケット
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃RS Proミニチュア熱電対コネクタセット. 小型熱電対プラグ及びソケット(ペアで提供)。. 特長 / 利点. すばやく簡単に取り付けられるようにプラグ及びソケットとのセットで販売されています。 一般的な科学や産業プロセスに最適 極性化コンタクトの採用で接続ミスを防止 IEC仕様に適合した識別カラー 最大4 mm径の熱電対ケーブルに対応 最大連続動作温度: 220 ℃ 熱電対にケーブルをしっかり固定するために、オプションのケーブルクランプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 プラグ
RS PRO¥879税込¥9671個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプCU熱電対用 プラグ
RS PRO¥869税込¥9561個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプCU熱電対基準合致 = 銅熱電対タイプ = CU色 = 白コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, リードタイプ, 0℃ に +760℃, 250mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +760℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプJミネラル絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 先端の温度: 最高760 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 端子台 タイプK熱電対用
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 2極熱電対端子台併用 = タイプK熱電対基準合致 = RoHS対応熱電対タイプ = Kコネクタ タイプ = スクリュー端子台. 産業スタイルの「端子ヘッド」熱電対に対応(代表品番 ; 621-2388 621-2388 及び ; 455-3801 455-3801 を参照) DIN A又はDIN B端子ヘッドに対応 熱電対の素材で作られ、色分けされたコンテナブロックにより潜在的な測温接点エラーを軽減 2極 / 4極T.C又は4極PRTバージョン 最高動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3m
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3m最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 3m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 標準プラグタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm
RS PRO¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK無機絶縁プローブ、標準プラグ付き. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適 標準プラグ装着済みRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ミニチュア基板ソケットコネクタ併用 = タイプT熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = T色 = 茶コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = 基板実装プラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = 基板実装最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃ミニチュア熱電対基板取り付けソケット. 汎用性が高く、高品質な基板実装型ミニチュアソケットです。基板実装専用に設計されています。 熱電対タイプK、J、T、E、B、銅で用意し、IEC仕様に準拠し、識別カラーを施しました。. 高信頼性相互接続、ハイデューティ用途 直接PCB取り付け用ソリッドピン - 7.9 mmピッチ 冷接点センサ対応 最大動作温度: +220 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 6mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧縮継手 熱電対用
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPPプローブ径 = 3mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB
RS PRO¥679税込¥7471個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2.3mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +500℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ配線数 = 2精度 = クラスB応答時間 = 0.1秒白金薄膜検出抵抗器. RS Pro薄膜白金検出抵抗器素子は、セラミック基板上に白金を蒸着した検出層構造です。この薄膜素子は小型で、広範な抵抗値を選択できる利点があります。RS Pro薄膜検出器は、PT100又はPT1000抵抗器素子として使用できます。. 特長 / 利点. 素子が保護されている場合の高速熱応答 薄いステンレス鋼製の被覆素子 2線PTFE絶縁リード 表面の測定に最適 浸漬用途に最適 小型RoHS指令(10物質対応)対応
センサマグネット RS Pro 近接スイッチ用途, 32 x 8 x 15 mm
RS PRO¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様応用例 = 近接スイッチ形状 = 角型長さ = 32mm幅 = 8mm高さ = 15mm寸法 = 32 x 8 x 15 mm適切なAssemtech方形リードスイッチについては、< 289-7783') 289-7783/を参照してください。. アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Jタイプ, 0℃ に +600℃, 20mm
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷仕様熱電対タイプ = Jプローブの長さ = 20mmプローブ径 = 5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +600℃ケーブル長 = 2.5m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK / タイプJ熱電対プローブ. タイプK / タイプJ熱電対プローブは、2線式で取り付けます。 ステンレス鋼製保護スリーブの長さは20 mmです。 2導体ケーブルアウトレットのガラスウール及びスチールブレードは絶縁されています。
DCモーター RS Pro 12V
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
DCモーター RS Pro 12V
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 36.88 W出力スピード = 4289 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 869 gcm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
DCギアモータ RS Pro 190 rpm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 超音波センサ バレル形 0.2 → 4 m 40kHz
RS PRO¥859税込¥9451個当日出荷仕様検出範囲 = 0.2 → 4 m (推奨30cm以内)本体形状 = バレル形トランスデューサ周波数 = 40kHz直径 = 10 mm電源電圧 = 20 Vターミナルタイプ = 基板長さ = 7.1mmMA40S4センサは屋外では使用できません。. RS Pro小型超音波センサ. 小型超音波センサは、高感度でコンパクトなセンサです。. RS Proの小型開放構造超音波センサは、超音波の受信に使用します。. 特長 / 利点. 小型軽量. 高い感度と音圧. 動作周波数: 40 kHz. 指向性: 80 °. ベースに本体を弾性固定. ケース入り. 代表的用途. 防犯アラーム. 距離計. 自動ドア. リモコンRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 標準パネルソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = J色 = 黒コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ = 標準パネルソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = IEC熱電対タイプ = K色 = 緑コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = パネル取り付けプラグ/ソケット = ソケット取り付けタイプ = ナイロンクリップ最小温度 = -35℃最大温度 = 120℃標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 2mmプローブ径 = 2mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +600℃ターミナルタイプ = PC Pin精度 = クラスA応答時間 = 1 m/s白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計などRoHS指令(10物質対応)対応