絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 基板用センサ

1,492件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro シース熱電対 XQ-1447-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRO

    RS Pro シース熱電対 XQ-1447-RS Kタイプ, -60℃ に +350℃

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = K最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 10mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECガラス繊維溶接先端露出熱電対. 裸線又は配線脱着可能なミニチュアフラットピンプラグが付いた熱電対タイプKは、テストと開発の用途向けに特別に設計されています。. 高速応答、溶接露出接点 多様な長さのガラス繊維絶縁フラットペアケーブル 優れた耐熱性(液体には不適) 1/0.508 mm又は1/0.3 mmの導体 IEC584クラス2に適合する許容差 IEC584-3に適合するカラーコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 温度感知ラベル 不可逆性 RS PRO

    RS Pro, 温度感知ラベル 不可逆性

    RS PRO
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様最小温度感度 = 160℃最大温度感度 = 199℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 温度感知ラベル 不可逆性 RS PRO

    RS Pro, 温度感知ラベル 不可逆性

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様最小温度感度 = 116℃最大温度感度 = 154℃温度レベルの数 = 8向き = 縦可逆性 = Nラベル長さ = 18mmラベルの幅 = 51mm8レベルストリップ. 航空、一般、及び電気工学での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ RS PRO

    DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRO

    RS Pro 圧縮継手 熱電対用

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 BSPTプローブ径 = 4.5mmプローブグランド. 耐腐食性BSPねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブサイズに合うサイズが用意されています。. オス、インライン、黄銅 / ステンレス鋼製、圧縮タイプ、ナット及びオリーブ付き 1/8インチ、1/4インチ、1/2インチのBSP平行品とBSPTテーパー品があります。 プローブ径1.0 mm、1.5 mm、3.0 mm、4.0 mm、4.5 mm、6.0 mm、8.0 mm、1/8インチ、1/4インチ、3/16インチに適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0"C ~+400℃, 170mm RS PRO

    RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0"C ~+400℃, 170mm

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様本商品の固定に別途次の商品が必要です。 注文コード41274389 品番286-901、注文コード41271099 品番621-2243RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +250℃, 1m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -50℃ に +250℃, 1m

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ツインツイストテール基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Pack of 5 twisted pairs. 1m of PTFE Insulated Cable. Temp. range -50 to +200℃.RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2m RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 2線テールタイプ, -50℃ に +400℃, 2m

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +400℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 2線テール応答時間 = 高速基準合致 = BSType K Thermocouple, Welded Tip. Non-oxidising hot junction tip. 2m, Glass Fibre Insulated Temp. range -50 to +400℃.RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHT31-DIS-B SENSIRION

    SHT31-DIS-B

    SENSIRION
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MPXV7002DP NXP

    MPXV7002DP

    NXP
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ユーボン

    サーモスタット

    ユーボン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    219,800税込241,780
    1式
    15日以内出荷
    クイックSCコネクタ組立工具セット
    用途クイックSC/LC及びe-SC/e-LCユニバーサルの組み立てに必要な工具セットです。セット内容ハンディ光ファイバカッタ「FR-8R-MC」、2、ジャケットリムーバ「JR-M03」、アルコールボトル、収納カバンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    15,980税込17,578
    1個
    15日以内出荷
    1.6mmおよび2.4mmコード外被切断、切り込み用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    14,980税込16,478
    1個
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    0.25mm素線用、2個/組
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    宅内引き込みケーブルとPureFlex-slimケーブルを簡単に接続できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    コード(0.9mm心線)側ファイバ押さえ用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    179,800税込197,780
    1個
    15日以内出荷
    LED照明、バイブレーション機能、500μm心線用切り替えスイッチなど現場に革新をもたらす多彩な新機能を搭載。
    心数(C)単心~12心テープRoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    Lynx-Cコネクタホルダ・フェルールサブアッセンブリ押さえ用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    自動回転刃搭載、開閉角度切り替え、大容量ファイバ屑回収箱
    用途融着接続用、現地組立コネクタ用、メカニカルスプライス用心数(C)単心~12心テープRoHS指令(10物質対応)対応クラッド径(μm)125
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    0.9mm心線用、2個/組
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 住友電気工業(Optigate(R))

    工具

    住友電気工業(Optigate(R))
    36,980税込40,678
    1式
    15日以内出荷
    e-SC/FAコネクタ組立工具セット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジボックス(ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス(ワンタッチ式)

    共和電業(KYOWA)
    129,800税込142,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
    用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式) 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス(1ゲージ法専用・ワンタッチ式)

    共和電業(KYOWA)
    199,800税込219,780
    1台(1台)
    3日以内出荷
    ワンタッチ式端子で簡単に接続可能なブリッジボックス
    用途1ゲージ法(2線式、3線式)専用その他【CH】8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線センサー エスコ

    赤外線センサー

    エスコ
    52,500税込57,750
    1個
    翌々日出荷
    交換用赤外線センサー。
    適合品番EA702AD-5
  • 静電容量センサーシールドキット Adafruit

    静電容量センサーシールドキット

    Adafruit
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    静電容量式のセンサを扱えるようにするシールドです 最大12chでセンシング可能 みのむしクリップで対象と簡単に接続できるように工夫されています
    厚さ(mm)5(ボタン含む)寸法(mm)53×68×2インターフェースI2C
  • 3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA)

    3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m

    共和電業(KYOWA)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別3線式高低温用低ノイズふっ素樹脂線長さ(m)10使用温度範囲(℃)-269~250材質(導体)銀めっき銅線
  • 4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m 共和電業(KYOWA)

    4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線10m

    共和電業(KYOWA)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ひずみゲージ端子と接続して配線するひずみゲージ用リード線です
    用途必要に応じて切り分けて使用します種別4心高低温用低ノイズふっ素樹脂線長さ(m)10使用温度範囲(℃)-269~250材質(導体)銀めっき銅線
  • 3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B 共和電業(KYOWA)

    3線式用ひずみゲージ端子シールタイプ T-F13B

    共和電業(KYOWA)
    3,198税込3,518
    1袋(20枚)
    当日出荷
    ひずみゲージとリード線との接続部に使用する端子です。
    用途リード線が引っ張られた際、直接ひずみゲージに力が伝わらずゲージリードの断線や剥離などを防止することができます。種別3線式シールタイプ使用温度範囲(℃)-30~50寸法(幅W×長さL)(mm)1極あたり:14×13材質(ベース)ガラスエポキシ+両面粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,498税込8,248
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,798税込6,378
    1個
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    7,598税込8,358
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)30000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,998税込7,698
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQMシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQMシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,998税込6,598
    1個
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・メタル(Niメッキ黄銅)モデル。・相互干渉防止機能によって密着取付が可能。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱型光電センサBRQPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱型光電センサBRQPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,798税込7,478
    1セット(2個)
    22日以内出荷
    ・Φ18mm円柱型光電センサ。・プラスチックモデル。・Short- Bodyモデルで狭小空間でも設置が容易。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能
    保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)検出距離(mm)20000出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応

能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

基板用センサ