絞り込み
検出方式
- 透過型(2)
検出距離(mm)
- 560
- 6(4)
- 10(5)
- 12(4)
- 18(3)
- 20(3)
- 30(4)
- 50(6)
- 80(4)
- 150(5)
- 200(3)
- 240(3)
- 270(5)
- 330(5)
- 350(4)
- 420(4)
- 1200(4)
- 1500(3)
- 3600(4)
- -(3)
- その他(5)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ヘッド形状
- -(1)
- 角(1)
ブランド
- omron(オムロン)(2)

ファイバセンサ バリューパック E3X-V
omron(オムロン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ