絞り込み
検出方式
  • -(2)
  • その他(2)
  • 反射型(5)
  • 反射型その他(2)
  • 回帰反射型(2)
  • 透過型(5)
  • 限定反射型(4)
検出距離(mm)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 110(2)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 270(2)
  • 300(2)
  • 330(2)
  • 450(2)
  • 1350(2)
  • 1500(3)
  • 1800(2)
  • その他(5)
ヘッド形状
  • -(6)
  • ネジ(5)
  • 円(8)
  • 溝(2)
  • 角(9)
検出対象
  • その他(3)
  • ガラス(1)
  • 液体(2)
  • 透明体(1)
ファイバ長(m)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 5(8)
  • 10(3)
  • -(2)
ブランド
  • omron(オムロン)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(66)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
  • SICK(2)
  • Baumer(2)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3X-HD

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    指先ひとつで、驚きの安定検出
  • シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ E3X-SD/NA

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    簡単・安価なシンプルファイバアンプ
  • シンプルファイバアンプ omron(オムロン)

    シンプルファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    分類標準タイプ
  • カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)

    カラーファイバアンプ E3NX-CA

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形

    omron(オムロン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    世界No.1の基本性能※1で、 アプリケーション対応力がさらに拡大
    耐電圧AC1000V(50/60Hz・1min)材質(ケース)ポリカーボネート(PC)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)動作モード切替式(入光時ON/しゃ光時ON)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
  • ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 液面レベル検出

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • エアブローユニット omron(オムロン)

    エアブローユニット

    omron(オムロン)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    適合コード引き出し/M12スマートクリックコネクタ中継タイプ/M8コネクタタイプ形状エアブローユニット
  • ファイバユニットE32シリーズ限定反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニットE32シリーズ限定反射形

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    分類外部入力タイプ
  • 分散ユニット E3NW omron(オムロン)

    分散ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネート消費電力(W)2以下(センサへの供給電力は含みません)耐電圧AC500V 50/60Hz 1min電源電圧(V)DC24(20.4~26.4)消費電流(A)0.080以下(センサへの供給電流は含みません)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)取付け方法DIN35mmレール衝撃(耐久)(m/s2)150 X、Y、Z各方向3回振動(耐久)Hz10~60(複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 1.5h)
  • ファイバユニット omron(オムロン)

    ファイバユニット

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
  • ファイバセンサ E3NX-F omron(オムロン)

    ファイバセンサ E3NX-F

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)

    ファイバセンサ バリューパック E3X-V

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
    付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色赤光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
  • ファイバユニット E32-DRシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DRシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    67日以内出荷から73日以内出荷
  • 光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98
  • 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67

    omron(オムロン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
  • 光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ IP67

    omron(オムロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    ファイバユニット。E3X-NH / NT / NM用のファイバユニット
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ワイヤリード●電気的接続:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:プラスチック、PVC●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:319-5167アズワン品番65-7350-73
  • 光ファイバセンサ 1260 mm IP67 omron(オムロン)

    光ファイバセンサ 1260 mm IP67

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
    仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898アズワン品番65-7352-39
  • 光ファイバセンサ omron(オムロン)

    光ファイバセンサ

    omron(オムロン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷
    仕様●検出範囲:11 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP50●コード番号:214-7881アズワン品番65-7280-40
  • 光ファイバセンサ omron(オムロン)

    光ファイバセンサ

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適合しています
    仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:Plastic, PVC●長さ:20.5mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:458-525アズワン品番65-7303-18
  • ファイバアンプ IP54 30 V dc omron(オムロン)

    ファイバアンプ IP54 30 V dc

    omron(オムロン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。
    仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:1.08 W●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●寸法:104.5 x 10 x 33.5 mm●コード番号:175-0068アズワン品番65-7361-34
  • ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc omron(オムロン)

    ファイバアンプ IP50 IP54 30 V dc

    omron(オムロン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    7日以内出荷
    2チャンネルアンプにより設置スペースを半減装置と制御盤の小型化を実現新しい2チャンネルファイバアンプユニットは、一般的な1ユニットのサイズに2ユニット分の機能を搭載していて、装置や制御盤の小型化に貢献します。 透明体から低反射ワークまで 2チャンネルでも、非常に安定した検出が可能な性能を備えています。 光量としきい値の自動設定機能により、簡単に設定できます。 省配線コネクタモデルで配線作業を削減できます。
    仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 100 μs, 450 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50, IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレール●コード番号:175-0064アズワン品番65-7361-42
  • クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプ omron(オムロン)

    クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    E3X-DA-Nプログラマブル。PBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
    仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200)ファイバ長(m)2アズワン品番65-7297-69
  • スマートファイバアンプ omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    70日以内出荷
    電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式出力タイプPNP出力
  • 前面保護カバー omron(オムロン)

    前面保護カバー

    omron(オムロン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    種類前面保護カバー適合センサE3AS-HL
  • スマートファイバアンプ E3NX-FA omron(オムロン)

    スマートファイバアンプ E3NX-FA

    omron(オムロン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • センサ通信ユニット E3NW omron(オムロン)

    センサ通信ユニット E3NW

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
    適合機種E3NW
  • ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ アプリ特化形

    omron(オムロン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • モバイルコンソール omron(オムロン)

    モバイルコンソール

    omron(オムロン)
    ¥509税込¥560
    1個
    4日以内出荷
  • ファイバユニット E32-Cシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DBシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DBシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-DUシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-DUシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    73日以内出荷
  • ファイバユニット E32-TNシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット E32-TNシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    67日以内出荷
  • ファイバユニット BUHINシリーズ omron(オムロン)

    ファイバユニット BUHINシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から73日以内出荷

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

ファイバセンサ