絞り込み
検出距離(mm)
- 0~9(1)
- 0~15(1)
- 0~35(1)
- 10~140(1)
- 10~180(1)
- 10~240(1)
- 10~400(1)
- 11~160(1)
- 12(1)
- 12~160(1)
- 12~180(1)
- 100~1100(1)
- 100~1190(1)
- 100~2400(1)
- 120(1)
- 120~1350(1)
- 130~1340(1)
- 130~1350(1)
- 130~1440(1)
- 140~1530(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
ファイバ長(m)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- -(1)
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- azbil(旧:山武)(6)
- Baumer(2)
- omron(オムロン)(51)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- SICK(2)
- オムロンヘルスケア(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(66)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタルファイバアンプ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。付属品取付金具、取扱説明書材質ケース、カバー:PC適合規格EN60947-5-2保護等級IP54光源4元素赤色LED(波長660nm)使用周囲温度(℃)-25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
ファイバユニットNFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から8日以内出荷業界最多210機種から選べるファイバユニットや使いやすく高性能なファイバアンプ用途小さな物体の検出にタイプ折れない(R2mm)種類ファイバセンサ最小曲げ半径(mm)R2使用周囲温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応
『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファイバセンサ
- 光電・ファイバセンサその他関連用品
- 光電センサ