絞り込み
検出距離(mm)
- 0~0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 40(3)
- 48(1)
- 50(2)
- 100(4)
- 300(3)
- 500(2)
- 600(1)
- 2000(2)
- 4000(1)
検出方式
- -(1)
- その他(1)
- 拡散反射型(2)
- 正反射型(1)
- 透過型(2)
検出対象
- 磁性金属(1)
センサ形状
- ネジ形(1)
- フラット形(1)
- 円柱形(1)
ブランド
- omron(オムロン)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- azbil(旧:山武)(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Seeed Studio(1)
- SICK(1)
- SIRC(サーク)(2)
- アサ電子工業(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- スイッチサイエンス(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- 共立電子産業(1)
- 北陽電機(1)
- 緑測器(6)

スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2
omron(オムロン)¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から3日以内出荷付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1個当日出荷から67日以内出荷付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1
omron(オムロン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から62日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷質量(g)本体:約135保護構造IEC規格 IP40アナログ出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート応答時間60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms使用周囲温度(℃)動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲湿度動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時)表示灯判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色)測定周期(μs)最速30耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット
omron(オムロン)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷質量(g)約350(梱包状態)長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下材質(カバー)ポリカーボネート入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
ファイバ同軸変位センサ
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から104日以内出荷バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定 従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。 従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。 測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min温度特性0.005%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096測定周期(μs)標準モード:1500、高速モード:500耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
超音波変位センサ E4PA-N
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
絶縁抵抗監視機器
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?監視タイプ絶縁抵抗タイプ
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から10日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT
omron(オムロン)¥289,800~税込¥318,780~1個3日以内出荷から62日以内出荷付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)インターフェースユニット ZX-GT
omron(オムロン)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷付属品クランプ2個質量(g)約330保護構造IEC60529規格 IP20材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min表示灯電源表示(緑)、コントローラ通信表示(橙)、コントローラ通信エラー表示(赤色)、外部端末通信表示(橙)、外部端末通信エラー表示(赤色)、バイナリ出力表示周囲温度(℃)使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと)通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ 通信インターフェースユニット
omron(オムロン)1個欠品中耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下接続方式USBコネクタ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート保護回路電源逆接続保護表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N
omron(オムロン)¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷保護構造IEC規格 IP40使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)
スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N
omron(オムロン)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷付属品取扱説明書質量(g)約350(梱包状態)出力リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min表示灯動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回測定周期(μs)150耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000
ZP-L
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷これからのレーザ変位センサは、使いやすさで選ぶ時代だとオムロンは考えます。*1.ZX2シリーズとの比較。光の返ってきづらい車体塗装面のような黒光沢ワークから、光が多く返ってくる金属ワークまで安定して検出できる広いダイナミックレンジ*1を実現しました。これまでワークごとに必要だった測定周期の調整が不要になります。センサを真上に設置できず、斜め設置が必要となる状況でも、約85°*3まで測定できるので、設置の自由度が上がります。レーザ変位センサの選定・置き換え時にチェックすべきは次の3つの性能です。ZP-Lは、クラス最高の検出性能を備えています。注.ZP-Lシリーズの性能値の代表例。レーザ変位センサの特性上、移動するワークを測定する際にワークの表面状態の影響を受け、仕様上の分解能よりも大きなばらつきとなる場合があります。ZP-L独自のカスタムCMOSにより、センサを移動しながらの測定ばらつきを約50%*5に低減し、現場での安定検出を実現しました。また、ZP-L独自の製造工法によりセンサの製品個体差を低減し、いつでも期待した通りの性能を実現できます。詳細は、「個体差を抑える独自の製造工法」をご覧ください。*1.ダイナミックレンジとは、検出できるワークの種類の広さを示しています。検出できるワークのうち最も反射光量が低いものと高いものの反射率の比率です。*2.メーカーZX2シリーズとの比較です。*3.ワーク材質が金属面の場合の代表例です。測定対象物の形状や材質によっては測定に影響が出ることがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。*4.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*5.メーカー指定条件による、ZP-LS50Lと他社相当品との比較です。従来のレーザ変位センサのアンプユニットはセグメント表示を採用していたため、設定をする際に何の項目を設定しているかわからず、マニュアルを見ながらの操作が必須でした。ZP-Lでは、表現力の豊かな有機ELディスプレイを採用。わかりやすいメニュー表示で、マニュアルで対象ページを探す時間が不要になります。4カ国語に対応しており、海外工場の現地作業者も設定内容が理解できます。エラー発生時の表示にも工夫をしています。エラー内容と対処方法が有機ELディスプレイ上に多言語で表示できるので、現場での一次対応がスムーズになり、トラブル復旧時間の短縮につながります。設定画面では、多くの設定項目の中で現在地がどこか迷わないように工夫をしています。ボタン操作と連動させた画面デザインにより、直観的に操作できます。*1.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。PCツールをインストールしたパソコンをスイッチングハブに接続するだけで、装置の制御動作に影響を与えずに、センサの状態を確認できます。データロガーや動作確認用のPLCでのプログラミングは不要です。PCツールは無償でダウンロードいただけます。詳細は、システム構成のタブをご覧ください。センサ設定をPCツールに保存しておけるので、立上げ時と現在のセンサ設定の比較ができます。センサの設定がいつもと違うかどうかを確認したい時に変更箇所をすぐに発見できます。設定の変更を発見した場合、ワンクリックで設定を戻すことも可能です。アンプユニット交換・増設時に保存した設定を一括でコピーすることができます。これまで立上げ時の検証は、PLCなどの上位システムやデータロガー等を使って測定値をモニタする必要があり手間と時間がかかっていました。ZP-Lなら、センサとPCツールを繋いでわずか3分で設定・モニタまで行うことができます。検証する際のデータには、高い同時性と高速性が求められます。ZP-Lではシステム設計の細部までこだわり、3μsのセンシングの同時性、1msの高速データ取得を実現しました。複数台センサを使用するケースにおいても、質の高いデータ検証ができます。アンプユニットが連結されている全センサデータの測定タイミングが3μs以内に同期しています。そのためデータのタイミングズレを気にすることなく検証が行えます。高速で動作する現象の検証も可能です。1ms間隔の測定値を取得でき、装置のリアルな挙動をパソコン画面上でグラフ描画できます。*1.パソコンとの接続には、通信ユニットZP-EIPが必要です。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)。装置の小型化により、装置内のセンサの取りつけスペースはますます厳しくなってきています。ZP-Lでは、精度向上と小型化の両立に挑み、特にスペース制約のある高さ方向のサイズにこだわって商品化に成功しました。さらに、軽量化にも成功し、装置の剛性設計の難易度も下げることができます。大型表示灯がセンサヘッドの上部と背面2カ所に備わっており、あらゆる方向から見えやすくなっています。アンプユニットを設定モードに切り替えると、接続されているセンサヘッドの表示灯が青色点滅。一目で接続されているセンサヘッドがわかります。配線に沿って接続先を確認する無駄な作業は不要になります。従来、センサを取りつけるための金具を設計し用意する手間や、設置時の細かな光軸調整に手間がかかっていました。ZP-Lでは、高さ、水平、角度の3方向で光軸調整が簡単にできる取りつけ金具を用意しました。高い耐屈曲性が必要なお客様には、耐屈曲性の高い延長ロボットケーブルも用意しています。ケーブルベア、ローダなど一般機械の可動部に最適です。ZP-Lのセンサヘッドはレーザ規格のCB認証を取得。装置搭載される際は、装置でのレーザ認証申請が不要です。Class2レーザ製品に加え、すべての測定距離帯/ビーム形状でClass1レーザ製品をラインアップしています。ワークの状態や装置の安全性など、あらゆる装置要求に対応いただけます。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサクラスでの最小サイズ・最軽量です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.ZP-LS025/-LS050/-LS100の場合です。*3.試験データはメーカー試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。参考情報として取扱いください。*4.Class1レーザ品は光が多く返ってくるワークでの性能はClass2品と全く同じで、定格/性能も変わりません。ただし光が返ってきづらいワークの場合は、Class1レーザ品では検出できないことがあります。実際のご使用においては事前に実機でのご確認をお願いします。複数台のセンサを使用するお客様のために、省配線で使用できる子機アンプユニットを用意しました。親機から電源供給できるので、子機は電源配線が不要。判定出力を使用しない場合は、ケーブルなし子機を採用することで端末処理も不要です。センサヘッド・アンプユニットに続き、通信ユニットも幅広いラインナップを揃え、様々なネットワークに接続できるようになりました。ユーザビリティに優れたPCツールを使用し、データの見える化・設定の一括書き込みすることが可能です。*1.RS-232C通信ユニットはPCツールに対応していません。複数台のセンサを高速な生産ラインで使用される場合には、子機アンプユニットから高速アナログ出力できるタイプがおすすめです。また、多点測定で手間がかかる「複数台への同一設定」も、PCツール・通信ユニットを組み合わせて使用することで、一括で簡単に設定できます。ZP-Lでは、CMOSイメージセンサの内部構造や生産プロセスに踏み込み、性能を最も引き出すことができる高速・高感度・低ノイズのCMOSイメージセンサをカスタム開発しました。ZP-Lの生産工程では1μmオーダの自動レンズ調整とnmオーダの固定技術を独自開発し、調整・組立バラつきの最小化に成功。センサの性能個体差を抑えることができました。一般的に高精度化実現のためには、レンズや受光素子(CMOS)などの光学系を大きくする必要があるため、センサの高精度化とサイズの小型化はトレードオフの関係がありました。光学系のサイズを一定以上設 ける必要があります。ZP-Lは接着剤による封止技術を採用。ネジやパッキンを用いた従来の封止方式と比べて、接着剤を用いた封止により、筐体内の空間効率を向上化させたことで、高精度を実現しながらクラス最小の筐体サイズを実現しています。ZP-Lでは、受光波形を独自積算処理することで、従来からの大幅な感度向上を実現。わずかな光も増幅して検出するので、光沢表面、センサヘッドを傾き設置した場合でも安定検出します。*1.10μm~1mm程度の判別用途のレーザ変位センサでのクラス最高性能です。(2024年11月時点、メーカー調べ)。*2.「特許出願中/ 特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2024年11月現在)仕様子機材質本体ケース、操作部カバー_ポリカーボネートケーブル_PVC質量(g)【本体のみ】150保護構造IP40(IEC60529)電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む(親機から供給)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min.表示有機ELディスプレイ判定表示灯_HIGH(橙色/赤色)、PASS(緑色/赤色)、LOW(橙色/赤色)状態表示灯_LASER(緑色)、ZERO(緑色)、ENABLE(緑色)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)制御出力HIGH/PASS/LOW/エラー出力オープンコレクタ出力DC30V、50mA以下、残留電圧_2V以下N.O.、N.C.切り替え可能絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vにて)消費電力(mW)~2300アナログ電圧出力±5V、1~5V、0~5V出力インピーダンス_100Ω周囲温度(℃)【動作時】-10~+50(単体/連結)6保存時-15~+70(ただし、氷結・結露しないこと)最大接続台数16台(親機1台につき子機15台が接続可能)測定周期125μs/250μs/500μs/1ms/2ms/4ms/20ms/50ms/100ms切替式アナログ電流出力4~20mA~負荷抵抗_350Ω
『変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 変位センサ/測長センサ
- 抵抗式ポジションセンサ
- 回転角度センサ