FA現場のお役立ち情報
121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートセンサ (高精度接触タイプ)センサ部 ZX-T omron(オムロン)スマートセンサ (高精度接触タイプ)センサ部 ZX-Tomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T omron(オムロン)スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-Tomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
質量(g)約350材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート材質(カバー)ポリカーボネート表示灯動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと)平均回数(設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回測定周期(μs)1000
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
ケーブル長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)
センサI/Oコネクタ omron(オムロン)センサI/Oコネクタomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様4線→5線変換コードコード長さ(m)0.3
レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード omron(オムロン)スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコードomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料チラシ(2.16MB)
曲げセンサ(90mm) スイッチサイエンス曲げセンサ(90mm)スイッチサイエンス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度寿命100万回以上検出範囲0°~180°
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブルAUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
39,980税込43,978
1個
22日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲットAUTONICS(オートニクス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。
材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(21.36MB)
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ Panasonic(パナソニック)小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの設置が可能になり、生産性向上に貢献します。
仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
リニアセンサ(3線式) AQL010X アサ電子工業リニアセンサ(3線式) AQL010Xアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・磁気に対しリニアな電圧出力。・磁石の移動に対しリニアな電圧出力。・磁気振動の検出、監視(0~100kHZ)。・低温から高温まで使用可能。
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式電圧(V)【中心】2.5±0.15出力電圧【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)感度【磁気(中心値)】65mV/mT電源電圧(V)DC5応答時間5μsec(100kHZ)消費電流(mA)最大12温度係数【中心電圧】0±0.5mV/℃【中心値】0.3→4.7V(-40→+40mT)ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ AUTONICS(オートニクス)誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズAUTONICS(オートニクス)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減・検知範囲 : 14mm, 103mm・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など・耐油性強化ケーブル採用
材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.69MB)周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
90,980税込100,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)方式アース:コンデンサアース機能活線棒抜:装備絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
距離センサ ブロック形 検出範囲 600 mm オムロンヘルスケア距離センサ ブロック形 検出範囲 600 mmオムロンヘルスケア
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OmronZX1シリーズは、スマートセンサ/レーザーセンサです。アンプはCMOSレーザーセンサで、簡単に測定するのに最適です。あらゆる種類の加工物を安定して測定できます。4種類の距離仕様のモデルを用意機能:スマート調整、保持機能、スケーリング設定、バックグラウンド除去、オフディレータイマ、オンディレータイマ、ワンショットタイマ、オン/オフディレータイマなど動作温度範囲:-10→+55℃
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●シリーズ:ZX1アズワン品番65-7273-84
距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 50 m SICK距離センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 50 mSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるあなたの利点Dx50は複数のパフォーマンス・レベルを提供する共通の距離センサー・プラットフォームですDx50は、物体で最大10m又は20mの測定範囲、リフレクターで測定する場合で最大50mの測定範囲を実現するため、さまざまな用途に適しています。Dx50はスイッチングアナログ・インタフェースシリアル・インタフェースが用意されているためどのようなアプリケーション環境にも容易に統合できますまた、直感的な操作コンセプトと可視赤色レーザーにより、センサを迅速に取り付けることができます。Dx50は、革新的なHDDMテクノロジーにより、高い信頼性、周辺光に対する耐性、使用時の精度を発揮します。Dx50は非常に優れたコスト・パフォーマンス比を実現しており多くの場合に最適なソリューションとなります用途最大10、20、又は50mの幅広い測定範囲とさまざまなインターフェースを組み合わせることで、あらゆる生産環境に簡単かつ迅速に統合できます信頼性の高い正確な測定により、プロセスの品質が向上します安定性を向上します高い測定周波数又はスイッチング周波数により、材料を高速に流すことができますDx50製品ファミリは共通のプラットフォームをベースとしており複数のパフォーマンス・レベルを備えているため将来の変更にも容易に対応できますディスプレイ又はリモートティーチ機能で直観的にセットアップできるので、設置時間を短縮できますコストも削減できます使用温度範囲:-30→+65℃追加の冷却や暖房が不要な屋外用途測定範囲は、10m又は20mで直接測定できます反射板上の物体または50m製品やレーザークラスに応じて性能レベルが異なりますさまざまなインターフェイス:デジタル、アナログ、シリアル直感的で一貫した操作コンセプトのディスプレイ頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング広い動作温度範囲:-30→+65℃注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:distance 、retroreflective●検出範囲:200 mm → 50 m●出力タイプ:アナログ、PNP NO / NC●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 5 ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:20 ms 、30 ms●動作温度 Max:+65℃アズワン品番65-7282-64
絶縁抵抗監視機器 omron(オムロン)絶縁抵抗監視機器omron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?
監視タイプ絶縁抵抗タイプ
スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット omron(オムロン)スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニットomron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブル omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ZW-X用ケーブルomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ファイバ同軸変位センサ ZW用ファイバコネクタクリーナ omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ZW用ファイバコネクタクリーナomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
42日以内出荷
適合機種形ZW-8000/7000/5000共通
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメントomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
接触式変位センサ用測定子 omron(オムロン)接触式変位センサ用測定子omron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
42日以内出荷
適合対象センサ:形D5SN-S□/形ZX-TDS□接続めねじ貫通M2.5×0.45
ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブル omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブルomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット omron(オムロン)スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニットomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
質量(g)約350(梱包状態)長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下材質(カバー)ポリカーボネート入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
ファイバ同軸変位センサ omron(オムロン)ファイバ同軸変位センサomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定 従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。 従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。 測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
直線変位センサー LP-50Fシリーズ 緑測器直線変位センサー LP-50Fシリーズ緑測器
35,980税込39,578
1個
欠品中
ストローク(mm)有効:50質量(g)約75使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)1.5(70℃)単独直線性(%)±0.5FS
透過型エッジセンサTD1シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)透過型エッジセンサTD1シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
エッジ位置・幅、すき間測定
用途エッジ位置の測定に種類エッジ計測センサRoHS指令(10物質対応)対応
変位センサアンプユニットCDAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)変位センサアンプユニットCDAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
変位センサ用アンプユニット
用途変位センサの制御にRoHS指令(10物質対応)対応
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)高精度レーザ位置計測センサazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から121日以内出荷
K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベローパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
32日以内出荷
小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119,000税込130,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
レーザセンサ 北陽電機レーザセンサ北陽電機
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類測長センサ
スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-E omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ ZX-Eomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85

変位・測長・回転角度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

変位センサ/測長センサ