絞り込み
パルス数
- 10(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(4)
- 200(1)
- 300(1)
- 360(2)
- 400(1)
- 500(3)
- 600(1)
- 1000(3)
- 1024(2)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2500(1)
- 3000(2)
- 3600(2)
- 5000(3)
- 8192(2)
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(24)
- omron(オムロン)(20)
- 武藤工業(18)
- NEMICON(ネミコン)(7)
- 岩田製作所(6)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- オリエンタルモーター(3)
- ライン精機(3)
- BOURNS(3)
- MUTOH(2)
- アルプスアルパイン(旧アルプス電気)(1)
- GRAYHILL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ロータリエンコーダE40Sシリーズ(Φ40mm、軸型)
AUTONICS(オートニクス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から37日以内出荷軸外径(Φmm)6起動トルク40gf.cm以下(0.00392N.m以下)
Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から50日以内出荷外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
Φ30mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷外形30Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダです。狭いスペースも設置に容易です。用途産業用ロボットアーム角度、位置検出、運搬機器の自動位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)46.5材質/仕上アルミニウム質量(g)80外径(Φmm)30周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)4起動トルク20gf.cm以下(0.00196N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90
Φ50mm軸型インクリメンタルロータリエンコーダ
AUTONICS(オートニクス)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から21日以内出荷外形50Φ軸型インクリメンタルロータリエンコーダで角度、位置、回転数、速度、距離測定などに適切です。用途ミーリングマシン制御、エレベータードア開閉位置制御に。材質アルミニウム長さ(mm)78.3材質/仕上アルミニウム質量(g)約363(約275)外径(Φmm)50周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸シャフト形保護等級IP50(IEC規格)使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.00686N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH取得規格CE、UKCA、EAC各種認証CE
『エンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- エンコーダその他関連用品
- ロータリエンコーダ
- リニアエンコーダ