絞り込み
検出方式
  • 透過型(1)
  • 限定反射型(1)
検出距離(mm)
  • 8
  • 15(8)
  • 25(7)
  • 30(23)
  • 50(15)
  • 70(8)
  • 100(27)
  • 150(8)
  • 200(18)
  • 300(30)
  • 500(30)
  • 1000(37)
  • 2000(22)
  • 3000(20)
  • 4000(7)
  • 5000(13)
  • 10000(16)
  • 15000(13)
  • 30000(16)
  • -(8)
  • その他(15)
ヘッド形状
  • ネジ(1)
  • (1)
検出対象
  • 非磁性金属(1)
センサ形状
  • ネジ形(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • 北陽電機(1)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
  • Aratas(旧:omron)(1)
omron(オムロン)・北陽電機・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・Aratas(旧:omron)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出方式から絞り込む
透過型(1)
限定反射型(1)
  • センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
  • フォト・マイクロセンサー Aratas(旧:omron)

    フォト・マイクロセンサー

    Aratas(旧:omron)
    269税込296
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • アンプ内蔵・薄型光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵・薄型光電センサ

    北陽電機
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    厚み3.5mm薄形光電センサ、フロントビュータイプ。透過、拡散反射、限定反射をラインアップ。スペースがない場所へ設置が可能です。
    仕様回路安定時間:100ms以下付属品取付ネジ(M2×12)保護構造IP67(IEC規格)材質(ケース)ポリカーボネート接続コード引出式(Φ2.5mm、2m長)電源電圧(V)DC12~24(リップル10%以下)光源赤色LED制御出力NPNオープンコレクタ・PNPオープンコレクタ出力ともに50mA DC24V以下、 残留電圧1.8V/50mA以下応答時間0.5ms以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~95RH)、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードライトON(入光時動作)/ダークON(遮光時動作)、機種による耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY omron(オムロン)

    アルミ検出用(アンプ内蔵タイプ)近接センサ E2EY

    omron(オムロン)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP67

光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ