絞り込み
検出距離(mm)
ブランド
omron(オムロン)・SICK・北陽電機・オムロンヘルスケア・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・TELEMECANIQUE SENSORS・Baumer・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・PEPPERL+FUCHS・Banner・azbil(旧:山武)・AUTONICS(オートニクス)・Festo・IDEC(和泉電気)・竹中電子工業・Panasonic(パナソニック)・BALLUFF・CONTRINEX(コントリネックス)・マルヤス電業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 光電センサ

FA現場のお役立ち情報
1,084件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「検出方式」から絞り込む
  • 底面取付金具 北陽電機

    底面取付金具

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    URM の垂直方向の取付け角度を変更できます。
  • 底面取付BKT 北陽電機

    底面取付BKT

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    UAMの垂直方向の取付け角度を変更できます。
    仕様底面取付金具
  • 変換ブラケット 北陽電機

    変換ブラケット

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    60日以内出荷
  • 増設ケーブル 北陽電機

    増設ケーブル

    北陽電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    基本ユニット(親機)と増設用ユニット(子機)間のローカル通信用ケーブルです。(接続用コネクタ付き)
    適合機種ISP-A1C
  • 取付ブラケット 北陽電機

    取付ブラケット

    北陽電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    59日以内出荷
    EWF1台分の組み合わせです。金具、ビスのセットです。
    適合機種EWFシリーズ
  • 反射板(大)50カク 北陽電機

    反射板(大)50カク

    北陽電機
    ¥949税込¥1,044
    1個
    59日以内出荷
  • 反射板 北陽電機

    反射板

    北陽電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    翌々日出荷
  • 千渉対策フィルタ 北陽電機

    千渉対策フィルタ

    北陽電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    透過形用の相互干渉防止フィルタです。偏光縦、横の各2枚いりです。
    適合機種PEYシリーズ
  • 光電SW 長距離型100m 北陽電機

    光電SW 長距離型100m

    北陽電機
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    59日以内出荷
  • 光データ伝送用Dサブコネクタ 北陽電機

    光データ伝送用Dサブコネクタ

    北陽電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    ホスト通信用
    適合機種ISP-A1C
  • 保護カバー 北陽電機

    保護カバー

    北陽電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 代替ブラケット 北陽電機

    代替ブラケット

    北陽電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    DM の代替えとしてDMS をご使用の場合。
  • モジュラーケーブル 北陽電機

    モジュラーケーブル

    北陽電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。
    備考両端RJ-11コネクタ付
  • マイクロ波センサ 北陽電機

    マイクロ波センサ

    北陽電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    60日以内出荷
  • フレキシブル 北陽電機

    フレキシブル

    北陽電機
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    60日以内出荷
    長さ(m)1
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    翌々日出荷
    SEMI E84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載シミュレーションと、稼動後の移載トラブル解決に光通信ログデータをDMG/DMJから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
    構成BNC-HB1、EPK-BNC1、ACアダプタ(ケーブル長1.2m)、BNC-HB1用ケーブル300mm、アプリケーションソフト(SFOC、RIS)
  • データトランスファーチェッカー 北陽電機

    データトランスファーチェッカー

    北陽電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    59日以内出荷
  • ソケット 北陽電機

    ソケット

    北陽電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    60日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ 北陽電機

    セーフティレーザスキャナ

    北陽電機
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    世界最小のセーフティレーザスキャナ。防護領域5m、270°は国内最高スペック。PCによる簡単なエリア設定に加え、業界初のSDカードへの設定保存機能によりメンテナンスのしやすさ、導入のしやすさが充実。反射式のレーザスキャナのため、ライトカーテン、防護柵、マットスイッチと比べ、設置効率が格段にUP
    タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)/WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side SW)/出力電流(最大:250mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2/MUT_OUT1/MUT_OUT2/AUX_OUT1/AUX_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト、光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • シームレス 北陽電機

    シームレス

    北陽電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    60日以内出荷
  • コネクタ延長ケーブル 北陽電機

    コネクタ延長ケーブル

    北陽電機
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    UAM-05LP-T301C用コネクタケーブルです。UAM1台に1本必要となります。
  • カバー金具 北陽電機

    カバー金具

    北陽電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    底面又は背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。
  • カバー保護金具 北陽電機

    カバー保護金具

    北陽電機
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    底面又は背面取付金具と組み合わせて光学窓を保護します。
    仕様カバー金具
  • エルボ 90° 北陽電機

    エルボ 90°

    北陽電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    60日以内出荷
  • エルボ 45° 北陽電機

    エルボ 45°

    北陽電機
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    60日以内出荷
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • アンプ内臓形光電センサ 北陽電機

    アンプ内臓形光電センサ

    北陽電機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    翌々日出荷
  • USBケーブル 北陽電機

    USBケーブル

    北陽電機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
  • URM用屋外フード 北陽電機

    URM用屋外フード

    北陽電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    60日以内出荷
  • UGM用 屋外フード 北陽電機

    UGM用 屋外フード

    北陽電機
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    60日以内出荷
    底面取付金具、または背面取付金具と組み合わせて、光学窓を保護します。各ケーブルはL型を使用してください。
    仕様カバー金具
  • PGL-180W3用 反射プレート 北陽電機

    PGL-180W3用 反射プレート

    北陽電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    PGL-180W3用の反射プレートです。
    寸法(mm)210×297
  • PGL-180W3用 反射シート 北陽電機

    PGL-180W3用 反射シート

    北陽電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    翌々日出荷
    PGL-180W3用の反射シートです。
    寸法(mm)600×1200
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(3m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)3
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(3m)。USTの電源・入出力に使用します。
    コード長さ(m)3
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)5
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(5m)。USTの電源・入出力に使用します。
    長さ(m)5
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    LX-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源入力に使用します。
    長さ(m)1
  • LC-X用電源ケーブル 北陽電機

    LC-X用電源ケーブル

    北陽電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    LC-X用電源ケーブル(1m)。USTの電源・入出力に使用します。
    長さ(m)1
  • KRG用 反射板 北陽電機

    KRG用 反射板

    北陽電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    59日以内出荷
  • I/Oケーブルエリア 北陽電機

    I/Oケーブルエリア

    北陽電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    UGMのI/O2(12pin)の入出力に使用します。
    ケーブル長(m)直型:5

『光電・ファイバセンサ』には他にこんなカテゴリがあります

光電センサ