振動センサ/漏液センサ/その他センサ :「タイプR」の検索結果
関連キーワード
RS Pro AC 電流トランスデューサ - 自己給電RS Pro では、 AC 電流トランスデューサのシリーズをご紹介します。AC 正弦波波形を電子的に測定するための自己給電式トランスデューサで、一次回路(高出力)と二次回路(電子回路)間がガルバニック絶縁されています。AC 電流トランスデューサは一般的に、自動制御システムの用途に使用されています。リモート監視用の電流測定値に類似しています。電流トランスデューサとは何ですか.電流トランスデューサは、電流を標準の電気信号に変換する装置です。繊細な部品、変換回路、変換部品、電源回路の 4 つの部品で構成されています。電流トランスと電流トランスデューサの違いは何ですか.電流トランスは電力伝送ユニットで、電流トランスデューサは信号伝送ユニットです。特長と利点. AC 正弦波波形の電子計測用トランスデューサ.データロガー:セルフパワー型トランスデューサでは、データロガーバッテリは消費されません.パネルメーター:シンプルな接続で消費電力が表示されます.平均応答.電圧出力.ジャンパで選択可能な範囲. コンパクトサイズ.出力信号: 10@IPN VDC.供給電圧:セルフパワー.周波数帯域幅: 5 ~ 60 Hz. UL94-V0 に適合した絶縁プラスチックケース仕様.動作温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.保管温度 :-20 ° C ~ +65 ° C.動作時湿度 < :85% RH 、結露なし、インハウスおよび設置可能な任意の方向.保管湿度(結露しないこと) <: 85% RH.重量: 45 gRS Pro AC 電流トランスデューサ製品のオプション. 5A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0645) : 210-0645. 15 A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番( : 210-0640) : 210-0640. 50A 、 AC 電流トランスデューサ、 RS 品番 (: 210-0643) : 210-0643用途.パネルメータ. オートメーションシステム.アナログ電流読み取り - リモート監視.消費電力電流トランスデューサに RS Pro を選択する理由は何ですか.RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様シリーズCVH5R0VP01、トランスタイプスプリットコア、入力電流5A、全体の高さ51mm、全体的な深さ26.5mm、動作温度 Min-20℃、動作温度 Max+65℃、実装タイプパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- エリアセンサ・ライトカーテン
- 近接センサ
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
- フォト・マイクロセンサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
- エンコーダ
- 光電・ファイバセンサ
- 圧力・流量センサ
- 変位・測長・回転角度センサ
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。