絞り込み
定格電圧(V)
- AC100
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(1)
- AC100~230(1)
- AC100~240(2)
- AC110(4)
- AC120(2)
- AC200(3)
- AC220(5)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC12/24(3)
- DC12(1)
- DC12~24(6)
- DC12~48(2)
- DC24(2)
- DC48(1)
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- 阪国電機(1)
消費電力(W)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~200未満(3)
- 300~400未満(1)
色
その他(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100
AC100~240(2)
AC110(4)
AC120(2)
AC200(3)
AC220(5)
DC12/24(3)
DC12~24(6)
DC12~48(2)
DC24(2)

単相モーターサイレン
阪国電機¥149,800~税込¥164,780~1台15日以内出荷狭い地域や騒音の激しい場所に適した音響周波数の高い余韻の残る無指向型サイレン用途野球場・ゴルフ場・工場など備考<許容電圧範囲> 上記電源電圧 ±10%以内 雑音防止用コンデンサー内蔵 温度ヒューズ内蔵(104℃) キャブタイヤケーブル使用 ケーブルグランド付き 前面および側面防虫網付き構造防雨構造方式起動:直入起動電源周波数(Hz)50/60塗装色シルバー 全ツヤ使用環境周囲温度 10℃~+40℃(ただし、回転部に凍結無きこと)定格時間5分間(最大連即運転時間)絶縁階級E種絶縁抵抗(電源端子フレーム間)DC500Vメガーにて10MΩ以上 <工場出荷時>
モーターサイレン
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
片羽根式 モーターサイレン
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。用途時報・警報・信号用質量(kg)2.4羽根形状片羽根定格時間5min音圧レベル(dB)(1m)117
アンプ付スピーカー BN396
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音。内線呼出が行えます。壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。質量(kg)1.3種類アンプ付スピーカー定格電圧(V)AC100定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力600Ω22dBV(平衡)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品