絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC12(1)
  • AC12~24(1)
  • AC24(1)
  • AC100(5)
  • AC100~230(1)
  • AC100~240(2)
  • AC110(4)
  • AC120(2)
  • AC220(5)
  • AC230(1)
  • AC240(1)
  • DC12/24(3)
  • DC12(1)
  • DC12~24(6)
  • DC12~48(2)
  • DC24(2)
  • DC48(1)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • 阪国電機(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
  • 色その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC100~240(2)
AC110(4)
AC120(2)
AC200
AC220(5)
DC12/24(3)
DC12~24(6)
DC12~48(2)
DC24(2)
  • 単相モーターサイレン 阪国電機

    単相モーターサイレン

    阪国電機
    169,800税込186,780
    1台
    15日以内出荷
    狭い地域や騒音の激しい場所に適した音響周波数の高い余韻の残る無指向型サイレン
    用途野球場・ゴルフ場・工場など備考<許容電圧範囲> 上記電源電圧 ±10%以内 雑音防止用コンデンサー内蔵 温度ヒューズ内蔵(104℃) キャブタイヤケーブル使用 ケーブルグランド付き 前面および側面防虫網付き構造防雨構造方式起動:直入起動電源周波数(Hz)50/60塗装色シルバー 全ツヤ使用環境周囲温度 10℃~+40℃(ただし、回転部に凍結無きこと)定格時間5分間(最大連即運転時間)絶縁階級E種絶縁抵抗(電源端子フレーム間)DC500Vメガーにて10MΩ以上 <工場出荷時>
  • モーターサイレン アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    モーターサイレン

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    塗装はメラミン樹脂焼付けで、厳しい環境に耐えられます。片羽根流線型で船舶用に最適のサイレンです。防水グランドで(20C)付きで、接続は端子箱で行います。
  • 片羽根式 モーターサイレン シュナイダーエレクトリック

    片羽根式 モーターサイレン

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。
    用途時報・警報・信号用質量(kg)2.4羽根形状片羽根定格時間5min音圧レベル(dB)(1m)117

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

ホーンスピーカー