絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(1)
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ELPA(1)
- GB[制御機器](6)
- MTO(2)
- Seeed Studio(1)
- SUS(エスユーエス)(2)
- TOA(2)
- VISATON(3)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(17)
- スター精密(1)
- ノーブランド(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- フォスター電機(3)
- 共立電子産業(1)
- 日恵製作所(1)
- 東京コーン紙製作所(トップトーン)(4)
- 東京サイレン(2)
- 群馬電機(2)
- 興和(1)
消費電力(W)
- 100~200未満(1)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(1)

シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷音声合成警報器 マイク適合機種ST302P材質SPCC(アイボリー)種類壁付用プレート
増設アンプ ST302Pシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷取付け:257.5×50、スピーカー外付けタイプ用の増設アンプ。最大30Wまで出力を増幅できる機器組込みBOX型増設アンプです。スピーカー出力に各種インピーダンス端子を設けておりますので、複数台のスピーカーを接続できます。オプションのマイクDM330Sを使用してマイク放送ができます。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。再生音とマイク音を個別で音量調節できます。保護特性IP20(正方向取付け時)です。質量(kg)5.5定格消費電力(W)50,65, 65出力インピーダンス(Ω)2・4・8・16・330入力レベルライン:6.3V 100Ω製品質量 備考(0dB 1kΩに切り替え可能)定格電圧範囲(V)DC24,19~29, AC110,90~120,, AC220,180~240
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー
シュナイダーエレクトリック¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷耐候性に優れたASA樹脂を採用しました。ネジ類はステンレス製です。車載、建設機械用としてもご利用いただけます。このスピーカはトランスを内蔵していません。アンプの仕様をご確認のうえ、ご利用ください。材質ASA樹脂(クリーム)質量(kg)3.2入力インピーダンス10~15V音圧レベル(dB)出力:106(1W・1m)許容入力(W)35
ユニペックス製 標準適合スピーカー CT151
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷ホーンスピーカー。アンプからの距離がかなり離れている、あるいはスピーカーを数多く使用する場合、ハイ。インピーダンス配線が簡単に行なえる、マッチングトランス内蔵スピーカー。保護特性:IP65材質ASA樹脂(シルバーグレー)質量(kg)1.3音圧レベル(dB)出力:105(1W・1m)許容入力(W)5入力インピーダンス(kΩ)2、3.3、10
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷電子音警報器 スピーカ(コーン型)種類コーンスピーカー入力インピーダンス(Ω)8許容入力(W)5
ノボル製 標準適合スピーカーホーンスピーカー
シュナイダーエレクトリック¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から12日以内出荷堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C5504)材質アルミ合金(グレー)
片羽根式 モーターサイレン
シュナイダーエレクトリック¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷片羽根式小型 時報・警報・信号用モーターサイレン、時報・警報用モーターサイレン。工場や学校の時報・警報用に、また火災報知用として幅広くご使用になれます。塗装はメラミン樹脂焼付けです。用途時報・警報・信号用質量(kg)2.4羽根形状片羽根定格時間5min音圧レベル(dB)(1m)117
アンプ付スピーカー BN396
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音。内線呼出が行えます。壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。質量(kg)1.3種類アンプ付スピーカー定格電圧(V)AC100定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力600Ω22dBV(平衡)
『報知器』には他にこんなカテゴリがあります
- 回転灯
- 警報盤
- 電球
- 報知器用ブラケット
- ホーンスピーカー
- 報知器その他関連用品