440件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテリアライト サイド 日恵製作所

    インテリアライト サイド

    日恵製作所
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。
    質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
  • 車両入出庫ニコスピナ170 日恵製作所

    車両入出庫ニコスピナ170

    日恵製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
  • インターフェースコンバータ パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ

    パトライト(PATLITE)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    保護等級IP65(IEC 60529)/IP54(IEC 60529)/NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内取付方向正方向
  • マグネットシール 日恵製作所

    マグネットシール

    日恵製作所
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    マグネットに貼り付けて設置面を保護します
  • マウントラバー09R 日恵製作所

    マウントラバー09R

    日恵製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VK09R型
  • 切レルEL+インバータセット2 白 ワンダーキット

    切レルEL+インバータセット2 白

    ワンダーキット(4件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。
    出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色白出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
  • 引外し工具 IDEC(和泉電気)

    引外し工具

    IDEC(和泉電気)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    材質金属製(ステンレス)
  • トランスユニット IDEC(和泉電気)

    トランスユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 盗難防止フック 日恵製作所

    盗難防止フック

    日恵製作所
    ¥99税込¥109
    1個
    5日以内出荷
    盗難防止用のフック。
    適合VL08B型
  • 補修パーツ グローブ パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • MP3音声合成報知器 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成報知器

    パトライト(PATLITE)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 補修パーツ ポールブラケット パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ポールブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    カード式音声合成報知器 PV-127Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ポール固定アダプタ 日恵製作所

    ポール固定アダプタ

    日恵製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    壁面ブラッケット中をポールにつける補助金具。
    適合Φ60以上(ポール)サイズM
  • ニコプチ用 側面台座 日恵製作所

    ニコプチ用 側面台座

    日恵製作所(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ニコプチ(NICO PETIT)を側面に固定する台座。
    適合VL02P型
  • 抜け防止および逆転入防止対応コネクタ IDEC(和泉電気)

    抜け防止および逆転入防止対応コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    端子形状ソルダ端子
  • ダイレクトユニット IDEC(和泉電気)

    ダイレクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
  • DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード IDEC(和泉電気)

    DD3S形 ユニットディスプレイ 表示ユニット用マザーボード

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
  • バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ) IDEC(和泉電気)

    バリア(MCシリーズ小形 アクセサリ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥589~税込¥648~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フランジ形に使用するバリアで、誤作動防止とマウントデザインのイメージアップが図れます。
  • ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯) IDEC(和泉電気)

    ACアダプタユニット(APシリーズ LED式小形表示灯)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヒューズ 坂詰製作所

    ヒューズ

    坂詰製作所
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 操作表示機器 色板・記名板取外し工具 富士電機

    操作表示機器 色板・記名板取外し工具

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
  • エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A GB[制御機器]

    エレクトレットコンデンサマイクロホン WH-61A

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1個
    3日以内出荷
    小型のエレクトレットコンデンサーマイクロホンです。リードピン式です。 無指向性 2線式
    高さ(mm)3周波数(kHz)5~13直径(mm)6インピーダンス(Ω)2.2k動作電圧(V)標準/2
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
  • 補修パーツ ロータゴム パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ロータゴム

    パトライト(PATLITE)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    RH(B)-A・RK(B)-A型シリーズ用ロータゴム
    対応機種RES-A・RH(B)-A・RK(B)-A・SKH(B)-A・SKHB-1006A・SKHB-1006D・SKH-EA・WH(B)-A・WHS(B)-A・WK(B)-A・WKS(B)-A
  • 補修パーツ グローブ 100 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブ 100

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    92日以内出荷
    対応機種SKH-M・SF10-M
  • ポールブラケット NE-001D パトライト(PATLITE)

    ポールブラケット NE-001D

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    欠品中
    NEシリーズ用ポール取付ブラケット
    材質PC質量(kg)0.031(シーリングラバー装着時)色オフダークグレー対応機種NE-A、NE-IL、NE-USB取付場所屋内取付方向正方向適合ポール径(Φmm)Φ22・Φ25
  • インテリアライト アジャスト 日恵製作所

    インテリアライト アジャスト

    日恵製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
    質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
  • 信号灯LR6型専用送信機 パトライト(PATLITE)

    信号灯LR6型専用送信機

    パトライト(PATLITE)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
  • ニコボイス高輝度 日恵製作所

    ニコボイス高輝度

    日恵製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    9日以内出荷
    パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
  • 壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷
    BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
    用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
  • 補修パーツ ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
  • インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル パトライト(PATLITE)

    インターフェースコンバータ NBM用 サーバラック取付けアングル

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    17日以内出荷
    NBM-D88型をサーバラックに取り付ける際にご利用いただくアングルとなります。
  • 補修パーツ グローブパッキン パトライト(PATLITE)

    補修パーツ グローブパッキン

    パトライト(PATLITE)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    92日以内出荷
  • 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋 パトライト(PATLITE)

    流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ用収納袋

    パトライト(PATLITE)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    欠品中
    流線型回転灯HKFM型シリーズを収納出来るビニルレザー製の収納袋となります。 お車にて保管される際に、商品本体はもちろん、車内やトランクルーム内の傷つき低減にもお勧め致します。 HKFM-101G・HKFM-101G-B+A0383・HKFM-102G型シリーズに付属のサービスプレート(鉄板)も本体と一緒に収納する事が出来ます。
    材質ビニルレザー色黒対応機種HKFM-101・HKFM-101G型シリーズ、HKFM-101G-B+A0383型、HKFM-102・HKFM-102G型シリーズ
  • ニコプチ用 平面台座 日恵製作所

    ニコプチ用 平面台座

    日恵製作所
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    ニコプチ(NICO PETIT)を平面に固定する台座。
    適合VL02P型
  • FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ジョイントアーム

    日本フォームサービス
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
  • LED交互点滅回路(FF回路) シリコンキット

    LED交互点滅回路(FF回路)

    シリコンキット(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
  • EL用インバータ ワンダーキット

    EL用インバータ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
    仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
  • 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    6日以内出荷から72日以内出荷
    Φ45 ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。

『報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品