絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(227)
- 日恵製作所(96)
- IDEC(和泉電気)(33)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
- 日本フォームサービス(16)
- 富士電機(12)
- イマオコーポレーション(7)
- 坂詰製作所(5)
- 鎌田信号機(4)
- ワンダーキット(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- 共立プロダクツ(1)
- シリコンキット(1)
- DESCO(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 警子ちゃん(1)
- GB[制御機器](1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト

補修パーツ 取付足組立
パトライト(PATLITE)¥1,098税込¥1,2081個92日以内出荷用途SKH-EA型本体固定用セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本)対応機種SKH-EA型シリーズ
カード式音声合成報知器
パトライト(PATLITE)¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から17日以内出荷外形寸法(mm)266×145×34最大消費電力(W)20以下(-6dB 1kHz 正弦波 データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~55℃(湿度85%以下)メッセージ件数バイナリ・シリアル入力:1023 / ビット入力:10設置場所屋内専用(水・雨がかからないこと)スピーカー出力(mW)5W+5W(適合スピーカー定格 5W以上8Ω)再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
MP3ファイル再生ボード FV-127JP
パトライト(PATLITE)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷高音質で汎用性の高い「MP3」フォーマット音源(ID3タグ)対応 音声データ編集(チャンネル設定・フレーズ設定)用ソフトに対応 スピーカー出力を2W/4Wと切換が可能質量(g)160±10%外形寸法(mm)144×100×MAX28定格電圧(V)DC24最大消費電力(W)15(-6dB 1kHz 正弦波データ再生時)動作温湿度範囲-10℃~+50℃(湿度85%RH以下)メッセージ件数バイナリ入力時:127、ビット入力時:7電圧許容範囲(V)DC19~29外部接点容量(mA)35V 15mA以上接点入力方式無電圧接点 or NPNオープンコレクタスピーカー出力(mW)4W(適合スピーカー定格4W以上8Ω)または2W(適合スピーカー定格2W以上8Ω)切換可能再生可能時間内蔵メモリ:約8分、SDカード(128MB利用時) 約240分(標準音質:64kbit/s)設置形態機器組み込み型再生可能ファイル形式MPEG1(AudioLayer3):MP3、ビットレート:32kbit/s・64kbit/s・128kbit/s
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷から67日以内出荷
積層式LED表示灯 XVUシリーズ単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥3,990税込¥4,3891台4日以内出荷自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
ジョイントアーム 30W-18RO
日本フォームサービス¥38,980税込¥42,8781個11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9
FORVICE 高荷重バルーンアーム
日本フォームサービス¥86,980~税込¥95,678~1個11日以内出荷高荷重搭載モデルです。本体部のガスダンパーの採用によりディスプレイをスムーズに可動できます。用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂耐荷重(kg)15
FORVICE モニターアーム
日本フォームサービス¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイの搭載が可能です。用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂耐荷重(kg)9
FORVICE ペンギンアーム3
日本フォームサービス¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷VESA75mm対応モデルです。上下、回転、チルト、旋回動作が可能なアームです。用途ディスプレイ取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、ケーブル集線具(1個)、スパナ(対辺13mm、1本)、取扱説明書(1式)材質スチール耐荷重(kg)4.5
FORVICE ノートPCアーム
日本フォームサービス¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ノートPCの搭載が可能です。用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5
FORVICE シーリング15
日本フォームサービス¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷小型ディスプレイ用天吊金具です。 高さ位置、角度の調整が可能です。用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600
FORVICE キーボードアーム
日本フォームサービス¥169,800~税込¥186,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 キーボード、マウスの搭載が可能です。用途ノートPC取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)5
FORVICE VESA100ミリ変換金具
日本フォームサービス¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。用途アームオプションにトラスコ品番850-0766セット内容本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)材質スチール幅(mm)115質量(kg)0.3高さ(mm)115奥行(mm)3
FORVICE KVMアーム
日本フォームサービス¥149,800~税込¥164,780~1個11日以内出荷本体上下可動部にロック機能付です。 ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。用途ディスプレイ/キーボード取付用にセット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)460耐荷重(kg)9
ELインバータ60【基板完成品】
ワンダーキット¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のEL板発光用のインバータ(高電圧発生)ユニットです。完成ユニットなので電源を接続するだけで簡単にEL板を発光することができます。出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12 (DC10.8~13.2可)出力周波数(Hz)約600(±15%)端子台対応線材/AWG16~26、入出力端子台ねじ/M2(+0番ねじ)動作電流(mA)約55面積(cm2)EL板発光面積/標準60(50~70可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14(ハンダ部含む)
リンクターミナル
パトライト(PATLITE)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷PLCとの簡単、通信設定 高速通信(115200bps)に対応 データ更新時、高所作業の必要なし、LED表示で長時間メンテナンスフリー 接点入出力搭載、マニュアルレスで簡単設定、シンプルなシステム構築が可能質量(g)350以下消費電力(W)2以下定格電圧(V)DC24耐電圧AC1000V 1分間検知電流10mA(電源端子~ケース間)使用湿度範囲35~85%RH結露なきこと保存温度範囲(℃)-20~+70%(但し氷結しないこと)耐ノイズ1μs・100nsパルス、1000Vp-p動作周囲温度(℃)0~50電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4耐振動10~50Hz 方振幅 0.22m50~500Hz 加速度 21.6m/s(X,Y方向各2時間、Z方向4時間)絶縁抵抗DC500V 1MΩ以上(電源端子~ケース間)
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥929~税込¥1,022~1台6日以内出荷から72日以内出荷Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。質量(kg)0.04品名グローブ モジュール取付径(Φmm)45
積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥1,598税込¥1,7581台72日以内出荷Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥929税込¥1,0221台32日以内出荷Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ) 色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1~5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。 (ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応) 引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。 (引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください) 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。 ブザー付タイプは最大音量80dBです。 (音量調節ネジにて最小0dB~最大80dBまで調節可能) NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 保護特性IP42~IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥1,798税込¥1,9781台6日以内出荷積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具材質SPCC
バルーンアーム2(本体+直付け水平ベース大)
日本フォームサービス¥91,980~税込¥101,178~1台11日以内出荷アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 水平面に対して直接ボルト等にて固定するタイプなのでしっかり固定することが可能です。仕様RoHS対応
バルーンアーム2(本体+直付け垂直ベース)
日本フォームサービス¥79,980~税込¥87,978~1台11日以内出荷アーム部は上下75°ずつ可動し、モニター取り付け部はチルト(30°ずつ)、スイベル(90°ずつ)、回転(360°)の機能が付いています。 垂直面(壁面等)に対して固定するタイプです。仕様RoHS対応
ジョイントアーム 20WRO
日本フォームサービス¥26,980税込¥29,6781台11日以内出荷VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。仕様チルト/180°、RoHS対応トラスコ品番463-4446質量(kg)1.5耐荷重(kg)9耐荷重9kg(チルトの動きの場合は耐荷重約5.5kgになります)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×88×95回転機構360°