369件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニコボイス 日恵製作所

    ニコボイス

    日恵製作所
    42,980税込47,278
    1個
    12日以内出荷
    LED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。
    質量(kg)2.9消費電力(W)15.3定格電圧(V)AC100最大出力(W)10使用温度(℃)-10~40音量最大105dB(at1m/1kHz)表示部点滅、回転表示電源コードプラグ付き※プラグの形状はロットにより変わる場合があります。回転数(回/分)140音声内容曲数:4音量調節
  • U字描画灯 日恵製作所

    U字描画灯

    日恵製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
    仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
  • ライン描画灯 日恵製作所

    ライン描画灯

    日恵製作所
    9,098税込10,008
    1個
    3日以内出荷
    仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。床面に投影して、仕切り線や領域マークとして使用できます。
    仕様投影図形:ライン質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×2
  • 車載用警告灯 LED 日恵製作所

    車載用警告灯 LED

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式。底面マグネットラバー(マグネット固定をマグネットラバー固定に変更)
    質量(kg)0.97消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
  • インテリアライト ライン 日恵製作所

    インテリアライト ライン

    日恵製作所
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    保護特性IP67のラインライト。付属の取付ステーで正面取付けや斜め45°取付けができます。光斑の少ない乳白レンズで長さは289mm、541mm、793mm の3種類あります。
    付属品取付ステーは2タイプ(正面・斜面)3個ずつ、および取付ビス3本付属しています。定格電圧(V)DC12~24色温度5000K照射角度(°)60
  • ニコライトテラス30W 日恵製作所

    ニコライトテラス30W

    日恵製作所
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
    質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
  • 工事用安全ルーフ灯 日恵製作所

    工事用安全ルーフ灯

    日恵製作所
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用。安全ルーフ灯です。
    仕様点灯:〇質量(kg)0.77消費電力(W)16定格電圧(V)DC12~24LED使用数(個)3W×12
  • フラッシュライト タワー 日恵製作所

    フラッシュライト タワー

    日恵製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
    消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅LED使用数(個)0.2W×24
  • ホーン型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

    ホーン型MP3再生報知器

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVU用モジュール

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り 共立プロダクツ

    KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
    対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
  • ACアダプター 日恵製作所

    ACアダプター

    日恵製作所
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    適合VL08B型出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100
  • セキュリティコントロールボックス SC2W パトライト(PATLITE)

    セキュリティコントロールボックス SC2W

    パトライト(PATLITE)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    2系統のセンサをコントロールして、様々な報知機器などを制御します。
    寸法(mm)200×140×51.5質量(kg)0.95使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)17出力接点出力1(1c):無電圧出力 AC100V 3A(抵抗負荷)接点出力2(1a):無電圧出力 DC24V 0.1A以下(抵抗負荷)※各入力(ゾーン1・2)それぞれに対して、個別に出力の設定が可能です。定格電圧(V)AC100±10% 50/60Hzセンサ用電源DC12V330mA以下警戒回路数2ゾーン出力時間約2秒から約5分可変設置場所屋内の壁面警報音・音量警報:ピーポー(自動的に最大75dB(at 1m) 可変)来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大75dB(at 1m) 可変)
  • LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLK用取付けブラケット

    パトライト(PATLITE)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CLK型を壁面等に取付け、120°の範囲で角度調整ができます。 CLK-AGタイプに対応します。
    材質冷間圧延ステンレス銅板
  • センタねじセット IDEC(和泉電気)

    センタねじセット

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    材質SWRM3(三価クロメート)
  • スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)

    スモーク記名板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

    IDEC(和泉電気)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アクリル樹脂外観黒色片面塗装板
  • スモーク記名板 (SLDシリーズ) IDEC(和泉電気)

    スモーク記名板 (SLDシリーズ)

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサユニット IDEC(和泉電気)

    スペーサユニット

    IDEC(和泉電気)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタストッパ IDEC(和泉電気)

    コネクタストッパ

    IDEC(和泉電気)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合機種DD3S形ユニットディスプレイ
  • L形取付金具 IDEC(和泉電気)

    L形取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    材質金属SPHC(クロムメッキ)
  • 記名板(MCシリーズ 保守用部品) IDEC(和泉電気)

    記名板(MCシリーズ 保守用部品)

    IDEC(和泉電気)
    239税込263
    1パック(5個)
    3日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 渡り金具 IDEC(和泉電気)

    渡り金具

    IDEC(和泉電気)
    539税込593
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)0.5
  • モータ 10AC4Kプーリ パトライト(PATLITE)

    モータ 10AC4Kプーリ

    パトライト(PATLITE)
    6,498税込7,148
    1個
    91日以内出荷
  • グローブ パトライト(PATLITE)

    グローブ

    パトライト(PATLITE)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    対応機種HKFM・HKFM-G
  • サージカット 24V 日恵製作所

    サージカット 24V

    日恵製作所
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ピーク電圧をカットします。24V用。
  • インテリアライト ウォール 日恵製作所

    インテリアライト ウォール

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    デザイン性に優れインテリアランプ。0.5W高輝度LEDを20個を配列し、光束1000ルーメンの明るさ。防水性に優れ、-40℃~ 65℃の環境下でも使用できます。デザイン性に優れインテリアランプとしても使用できます。タッチスイッチ仕様。通電中の状態では電源スイッチが緑点灯します。電源スイッチに軽く触れると、照明点灯ON/OFFします。
    質量(kg)0.15消費電力(W)10定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1000LED使用数(個)0.5W×23照射角度(°)60
  • 無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用 警子ちゃん

    無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用

    警子ちゃん
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    無線LANキット 警子ちゃん/メル丸くん 用 オプション無線LANキット
    セット内容無線LANアダプタ本体(写真)、USBケーブル1本、LANケーブル1本、Wi-Fi情報カード、無線LANアダプタ付属の設定ガイド(かんたん設定ガイド)寸法(mm)57×18×57寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×18×57
  • LEU用支柱ネジ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LEU用支柱ネジ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    549税込604
    1本
    6日以内出荷から72日以内出荷
  • LEUT L金具+ナット付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    LEUT L金具+ナット付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    839税込923
    1台
    43日以内出荷
  • AM用足ゴムセット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    AM用足ゴムセット

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(3個)
    7日以内出荷
  • ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー 坂詰製作所

    ランプ点灯形20A用縮小形溶断表示ヒューズホルダー

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    材質(本体)フェノールレジン定格回路電圧:440V以下回路電流:最大30A~連続20Aランプなし材質(カバー)ポリカーボネート樹脂取付け方法DINレール専用結線方式5×8セルフアップビス適合ヒューズ(Φ×Lmm)10.5×38(筒型)
  • カードホルダー 坂詰製作所

    カードホルダー

    坂詰製作所
    3,698税込4,068
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
  • 延長コード 日恵製作所

    延長コード

    日恵製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    分離型タイプのソーラー出力コードの延長戦(VCTF0.3)
  • セレクタスイッチ イマオコーポレーション

    セレクタスイッチ

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番212-2232
  • 荷流れ検出器 マツシマ メジャテック

    荷流れ検出器

    マツシマ メジャテック
    199,800税込219,780
    1台
    46日以内出荷
    ベルトコンベヤの積荷の荷切れ、または在荷を検出してお知らせします。事前に荷切れを検出して、後工程の品質不良を避けることができます。コンベヤ乗り継ぎシュートの詰まりやオーバーフローの予測にもご利用いただけます。複数の原料を一つのコンベヤで運搬する場合、完全に荷切れしたことを確認してから次の原料を投入できるため原料の混在を避けることができます。荷がコンベヤのある位置に来たことを検出し、後工程のコンベヤを起動すれば省エネに繋がります。
    トラスコ品番716-2161接点構成2C
  • ニコUFOミューボ黄盗難侵入 日恵製作所

    ニコUFOミューボ黄盗難侵入

    日恵製作所
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    人・動物の検知で音声再生。高感度人感センサーと高輝度LED 表示部、コーン型スピーカーが一体化した電池式の小型音声再生器です。用途別に電源式やソーラー式、外部制御入力動作や無線受信動作、内蔵マイク録音仕様など多くのバリエーションがあります。音声は豊富なメーカー標準メッセージを使用できます。
  • 音声合成報知器 黄 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 黄 無線仕様

    日恵製作所
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器 赤 無線仕様 日恵製作所

    音声合成報知器 赤 無線仕様

    日恵製作所
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V黄無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V黄無線

    日恵製作所
    62,980税込69,278
    1個
    12日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。
  • 音声合成報知器100V青無線 日恵製作所

    音声合成報知器100V青無線

    日恵製作所
    65,980税込72,578
    1個
    12日以内出荷
    LED回転灯搭載。MP3書き換えと再生可能な音声報知器。スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスLED表示灯がついた報知器です。

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

報知器その他関連用品