絞り込み
ブランド
- パトライト(PATLITE)(227)
- 日恵製作所(98)
- IDEC(和泉電気)(33)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(26)
- 日本フォームサービス(16)
- 富士電機(12)
- イマオコーポレーション(6)
- 坂詰製作所(5)
- 鎌田信号機(4)
- ワンダーキット(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- マツシマ メジャテック(1)
- 共立プロダクツ(1)
- シリコンキット(1)
- DESCO(1)
- 三和[店舗什器・備品](1)
- 警子ちゃん(1)
- GB[制御機器](1)
- 富士電機機器制御(1)
エコロジープロダクト

電子音報知器 シグナルホン BMシリーズ
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)-10~60規格CEマーキング使用湿度範囲85%以下外部接点容量(mA)100以上接点入力方式電源入力方式再生チャンネル2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
薄型MP3再生報知器 BSV/BSV-Lシリーズ
パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます質量(kg)0.1±10%使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)消費電力(W)(最大)3.5防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4
盤用電子音報知器 シグナルホン BD-Aシリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から16日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~55(湿度85%以下)外形寸法(mm)□80×D94.7音圧レベル(dB)最大90(at 1m)(ボリューム調整可)音色・使用環境・使用電圧により音圧レベルは変化します再生チャンネル1ビット入力:4チャンネル
壁面取付ブラケット SZ-007
パトライト(PATLITE)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16色ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から16日以内出荷1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
電子音報知器
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から16日以内出荷制御盤や装置への組み込みに適した電子音報知器。最大98dB、奥行54mm、IP65対応、前面からの設置が可能、32音内蔵で旧モデルから使いやすさを向上。大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。薄型大音量デザイン:最大98dB(Typ.)の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウンの54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65):保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造:特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能:音色グループはDIPスイッチで選択 アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応:DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ:入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
盤用電子音報知器 シグナルホン BKVシリーズ
パトライト(PATLITE)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様音声ファイル:MP3色(本体)ライトグレー音声ボリューム調整にて可トランジスタタイプNPN
基本形10A用ヒューズホルダー
坂詰製作所(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷材質(本体)PBT絶縁耐圧2kV(1分間)材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
パワーフラッシュビーズ薄型
日恵製作所¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から6日以内出荷厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14
切レルEL+インバータセット2 白
ワンダーキット(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷大好評の小型EL用インバータユニット「INV-60」と切れるEL板がセットになりました!。発光色は人気の高い白色です。またEL板接続用配線剤とELシート端子処理用アルミテープを付属していますので、電源(DC12V)の用意ですぐに利用できます。出力電圧約100Vrms(±15%)[実効値電圧]電源電圧(V)DC12(DC10.8~13.2可)発光色白出力周波数(Hz)約600(±15%)発光面積(mm)約52×149端子台対応線材/AWG26~16動作電流(mA)約55基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×40×14
ニコアラート1段
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
グローバル対応ACアダプタ
パトライト(PATLITE)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷セット内容ACアダプタ本体 (入力:AC100V-240V 50/60Hz / 出力:DC24V・1.0A)、ACプラグ5種(UL(米国)/CCC(中国)/VDE(欧州)/KC(韓国)/UK(英国))、取扱説明書質量(g)ACアダプタ:123±15g、ACプラグ:UL約7g、CCC約7g、VDE約15g、KC約17g、UK約16g適合規格電気用品安全法(PSE)/UL Listed(FiLE No.E163743)/EN 60950-1 / GS Mark Certification/KC/CCC/BSMI/US Department of Energy(DOE) & California's Energy Efficiency Standards LEVEL Ⅵ/Natural Resources Canada(Nrcan) Energy Efficiency Regulations/Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supply Version 5 (CoC Tier2)/FCC Part 15 Subpart B class B/EN 55032, EN 55024/RoHS指令 (EN50581)対応機種WDRシリーズ/WDX-5LRB型/WDX-6LRB型/NHシリーズ/NH-FVシリーズ/PHE-3FB2-RYG型/PHE-3FB3-RYG型/PHC-D08型/NBM-D88N型定格出力DC24V・1A取付場所屋内使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度-10~70定格入力AC100V-240V 50/60Hz
補修パーツ 防振ゴム
パトライト(PATLITE)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途本体固定用セット内容取付防振ゴム(1個)/六角ボルト M8×20mm(1本)/六角ナット 2種 M8(1個)/六角ナット SL M6(1個)/+バインド小ねじ M6×16mm(1本)/ばね座金 2号 8S(1個)/平座金 みがき丸 8S(1個)対応機種SKP・SKP-A型シリーズ