絞り込み
ブランド
  • オジデン(大阪自動電機)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(5)
  • RS PRO(3)
  • 東京センサ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)薄型マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など厚さ(mm)4.4材質ビニールオリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
53,980税込59,378特価
1台
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)薄型マットスイッチオジデン(大阪自動電機)
139,800税込153,780
1台
17日以内出荷
PE形シリーズ(屋内用) 厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。 切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。 2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など材質ポリエチレンフィルム寸法(mm)7500×762×2.4質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約50N(5.1kgf)リード線別途防水仕様非防滴形
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)マットスイッチオジデン(大阪自動電機)
58,980税込64,878
1台
7日以内出荷
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質ビニール製質量(kg)約1.4ベージュ使用温度範囲(℃)-10~+50保護構造防滴形定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1動作力約60N(Φ90押圧板)リード線(2線式)ロボットケーブル約1.5m付寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)585×890×4.4RoHS指令(10物質対応)対応

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マットスイッチ