61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2 切換方式ショーティング 耐電圧AC500V 1分間以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等 機能動作ON-ON ストローク(mm)2.2 形状ツマミ/基本ツマミ 使用温度範囲(℃)-30~85 端子形状PC端子 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 電流容量3A AC125V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
288 税込317
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 機能動作ON-ON-ON ストローク(mm)2 切換方式切替タイミングを限定せず 使用温度範囲(℃)-15~60 回路単極3投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ 8SSシリーズ
エコ商品
使用温度範囲(℃)-30~+85 定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA 接点銀接点 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 機械的寿命100000回 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000 1分間
1個
459 税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイッチ特性ON-ON 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
1個ほか
159 税込175
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用 機能動作ON-ON 使用温度範囲(℃)-40~85 耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて) 端子ピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性1000回以上 電気的開閉耐久性1000回以上 回路単極双投 電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
欠品中

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
1個
特価
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最大動作温度 = +85℃RS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
460 税込506
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)スライドスイッチ ESシリーズ
エコ商品
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命20000回 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 100 mA @ 12 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SP装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウイングアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CSS Series. Lead and cadmium free design Spring return (momentary) types are also available Body height: 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,120 税込1,232
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free design RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
859 税込945
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929 税込1,022
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃スライドスイッチ CMSシリーズ. 表面実装 自動搭載対応 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity スライドスイッチ 6回路 2接点 300 mA @ 115 V ac
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 6PDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = (オン)-(オン)コンタクト定格電流 = 300 mA @ 115 V acターミナルタイプ = PCBアクチュエータタイプ = 拡張, スライドコンタクト材質 = 銅合金TE Connectivityスライドスイッチ - ASE及びASFシリーズ. ASE及びASFシリーズ基板実装スライドスイッチは、通信グレードの切り替え用の分岐型ダブルワイプコンタクトを備えています。 ASFシリーズ基板実装スライドスイッチは、標準IC機器への自動挿入用です。 これらの基板実装スライドスイッチは、垂直取り付け式で、サイド又はトップ向きのナチュラル色のアクチュエータが装備されています。 ASEシリーズのスライドスイッチには拡張型アクチュエータが、ASFシリーズのスライドスイッチには埋込型アクチュエータが装備されています。. 金めっき又は銀めっきコンタクトを選択可能なスルーホール 専用スライドスイッチ 動作温度範囲は-40 → 80 ℃で、過酷な環境での使用に最適 埋込型 / 拡張アクチュエータの2極又は4極タイプを用意 一般的な用途は、計装、テスト、測定機器など メークビフォアブレーク型(MBB接点) 電気的寿命: 10000回 コンタクト定格: 0.4 VA @ 20 Vdc (金)、300 mA @ 115 Vac / 28 Vdc (銀) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 14mm幅 = 7.7mm深さ = 7.8mm寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm接触抵抗 = 50mΩ機械的寿命 = 20000Cycles動作温度範囲 = -40 → +80℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,040 税込1,144
7日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 10.03mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 10.03mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesアクチュエータ材料 = ナイロンRS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
770 税込847
翌々日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 Vターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 10.16mm幅 = 5.08mm深さ = 9.2mm寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000Operations最小動作温度 = -30℃RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 基板実装、2.54 mm端子間隔 垂直タイプ又はライトアングルタイプ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き りん青銅金めっきコンタクト ウルトラミニチュアトグルスイッチと交換可能 機械的寿命: 100000回 低レベルスイッチング向けで、基板スペースが最優先される用途に最適 黄銅製アクチュエータ。ガラス繊維入り、UL94-V の難燃性ポリブチレンテレフタレート(PBT)製ケース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc
エコ商品
仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
97 税込107
翌々日出荷

接点構成 = DP-CO。実装タイプ = PCB。コンタクト定格電流 = 16 @ 250 V ac A。末端様式 = スルーホール。アクチュエータタイプ = スライド。接触抵抗 = 100mΩ。アクチュエータ材料 = ナイロン66。ENEC、UL、CSA. * ENEC に準拠. Arcolectric 電圧セレクタスライドスイッチ. 2ポジション、パネル取り付け 2 つの独立した巻線を備えたトランスを使用して、デュアル電圧機器で動作電圧を選択するように設計されており、並列接続又は 115 V 又は 230 V 電源用の直列接続が可能です。 スナップインタイプ(品番 ; 319-900 319-900 )は、黒色で成形されたパネルにプッシュフィットし、 115 / 230 とマークされた赤色のスライダを備え、レセプタクルのプッシュオン又ははんだ付けに適した 0 ・ 11 インチ( 110 )端子を備えています シャーシタイプ(品番 ; 332-470 332-470 )パネルの裏に取り付けます。黒のスライダで 115//230 とマークし、はんだタグ端子付きで成形されています 銀合金コンタクト ナイロン 6.6 アクチュエータ及びケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状小ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
仕様はんだ端子形(金メッキ接点):単極3投(外部接続有り)/2極双投(外部接続無し) 極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 端子形状はんだ端子 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)12.1×11.4×12.7 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ特殊回路(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数単極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状基本ツマミ 機能動作ON-ON-ON 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状小ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)小つまみタイプ/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
極数2極 使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状小ツマミ 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様金メッキ 操作部形状基本ツマミ 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368 税込405
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85 接点仕様 操作部形状基本ツマミ 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
308 税込339
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)スライドスイッチ
エコ商品
照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/
仕様PC端子形:単極双投 極数単極 使用温度範囲(℃)-15/+60 端子形状プリント基板ストレート 接点仕様 操作部形状照光式ツマミ 機能動作ON-ON 寸法(縦×横×奥行)(mm)9.2×11.4×12.7 電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = 表面実装スイッチの動作 = 維持コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウィングアクチュエータタイプ = ノブ長さ = 10.8mm幅 = 5.4mm深さ = 5.2mm寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm接触抵抗 = 70mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -40 → +85℃Copal CMSシリーズスライドスイッチ(SMD). RoHS対応 金めっきツインコンタクト機構で優れたコンタクト安定性 負荷寿命: 30,000回 自動取り付けに対応 高温のはんだ付け処理に対応 2又は3ポジションのオプションを用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652&#x27;) 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659&#x27;) 664-5659/と< 664-5656&#x27;) 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656&#x27;) 664-5656/及び< 664-5665&#x27;) 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 15 A
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 15 Aターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 20000CyclesUL(品番< 762-5687&#x27;) 762-5687/のみ) PSE(品番< 762-5375&#x27;) 762-5375/のみ). 品番< 762-5369&#x27;) 762-5369/、< 762-5366&#x27;) 762-5366/、< 762-5372&#x27;) 762-5372/及び< 762-5381&#x27;) 762-5381/は、6.3 mmファストン / クイックコネクトタイプ端子を装備しています。かん合する最適なコネクタについては品番< 669-2374&#x27;) 669-2374/を参照してください。. フジソクミニチュアスライドスイッチ - ES及びSシリーズ. フジソク社のミニチュアES及びSシリーズのスライドスイッチは、高電力スイッチングを要する多数の用途で使用できます。 パネル取り付けタイプで、ミニチュアボディとSPDT又はDPDTコンタクト構成を備えています。その他のオプションとして、6.3 mmのファストン / クイックコネクトタブ端子、はんだタグ端子、ねじ端子を備えたスライドスイッチなどがあります。. 最小絶縁抵抗: 100 MΩ 絶縁耐性: 1,500 Vac、1分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free design RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

『基板用スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります