ロッカスイッチ :「タイヤ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
接点構成 = SPDT。動作特性 = On-(On)。パネルのカットアウト幅 = 12.7mm。パネルのカットアウト高さ = 15.72mm。コンタクト定格電流 = 5 A。イルミネーション = なし。ボタン色 = 黒。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = ワイヤーラグ。パネルのカットアウトサイズ = 15.72 x 12.7mm。動作温度範囲 = -30 → +85℃。Gemini Aシリーズ. ブレークビフォアメークコンタクトタイミング G及びQコンタクトはUL対応 IP67等級のシールバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
『スイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。