1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接点構成」から絞り込む
1a(7)
1a1b(6)
1a2b(1)
1b(4)
1c(1)
2a(6)
2a1b(1)
2a2b(1)
2b(4)
2c(1)
接点構成をもっと見る
保護構造IP65(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと) 定格通電電流(A)10 色(ツマミ) 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)