絞り込み
ブランド
  • KINGBRIGHT
  • TELEMECANIQUE SENSORS(136)
  • BULGIN(97)
  • omron(オムロン)(95)
  • azbil(旧:山武)(74)
  • アサ電子工業(38)
  • エスコ(23)
  • 富士電機(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Pizzato(7)
  • honeywell(4)
  • APEM(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ロバートショウ(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • スタジオミュウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793ID KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 8mm 砲弾型, L-793IDKINGBRIGHT
419税込461
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 8 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 8mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRD-J4KINGBRIGHT
3,698税込4,068
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3 mm (T-1)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 1.5 cd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 3×4.6mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々な色オプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

リミットスイッチ