絞り込み
ブランド
  • APEM
  • TELEMECANIQUE SENSORS(144)
  • BULGIN(97)
  • omron(オムロン)(95)
  • azbil(旧:山武)(74)
  • アサ電子工業(38)
  • エスコ(23)
  • 富士電機(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Pizzato(7)
  • honeywell(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ロバートショウ(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • スタジオミュウ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15mA タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ 赤 APEM15mA タッチスイッチ 静電容量型 ラッチ 赤APEM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5,400 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:ラッチ●入力電圧 Max:24V dc●出力タイプ:NPN●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●定格電流:15mA●コード番号:195-8743アズワン品番65-7835-90
15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ APEM15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリAPEM
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5、000 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:5V dc●出力タイプ:NPN●定格電流:15mA●コード番号:195-8739アズワン品番65-7835-39
タッチスイッチ APEMタッチスイッチAPEM
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●指で触れるだけで有効になります 5 、000 万回 自動較正機能 非導電性の表面に取り付け可能●コード番号:195-8745アズワン品番65-7835-47
15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ 赤 APEM15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ 赤APEM
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5,100 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:24V dc●出力タイプ:NPN●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●定格電流:15mA●コード番号:195-8740アズワン品番65-7834-80

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

リミットスイッチ