絞り込み
ブランド
- 富士電機
- omron(オムロン)(95)
- azbil(旧:山武)(39)
- イマオコーポレーション(9)
- Pizzato(7)
- エスコ(5)
- honeywell(4)
- アサ電子工業(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- ロバートショウ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- スタジオミュウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)

標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
リミットスイッチ プッシュプランジャ
富士電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ローラレバー
富士電機(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ロッドレバー
富士電機¥5,298税込¥5,8281個当日出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ロッドレバー形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下
リミットスイッチ ローラアラーム
富士電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)95以下
逆ローラー形リミットスイッチK244
富士電機¥8,298~税込¥9,128~1個22日以内出荷から42日以内出荷垂直方向の制御が可能なリミットスイッチです。タイプ逆ローラ形許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~+60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上ケースの有無付定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
リミットスイッチ ローラプランジャ
富士電機¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類ローラプランジャ形耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷)耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)接点部スナップアクション形使用周囲湿度(%RH)95以下