絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS
- BULGIN(97)
- omron(オムロン)(96)
- azbil(旧:山武)(58)
- アサ電子工業(38)
- エスコ(17)
- 富士電機(10)
- イマオコーポレーション(9)
- Pizzato(7)
- honeywell(4)
- APEM(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- KINGBRIGHT(2)
- ロバートショウ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 富士電機機器制御(1)
- スタジオミュウ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
特価

Telemecanique SensorsZCKM8H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = ZCKM駆動タイプ = スローアクション長さ = 64mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチボディ Zckm - 2 NO - スロー - ブレーク - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L2
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 16mm操作力 = 35 NCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -2 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKN2145P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,698税込¥8,4681個当日出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCKN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。Telemecanique OsiSense XCKNシリーズのリミットスイッチは、コンパクト設計で、幅広いアクチュエータヘッドのモデルを取り揃えています。XCKNシリーズは、反復動作専用のモノリシックプラスチックリミットスイッチです。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm幅 = 42.3mm取付方向 = EN50047Cycles
Telemecanique SensorsXCKJ105
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Schneider XCKJ リミットスイッチは、ロータリヘッドを備え、コンタクトタイプと 1 NC + 1 NO の構成を備え、ヘビーデューティに使用します。IP 保護等級: IEC60529 準拠の IP66 等級 IK 保護等級: IK07 は EN50102 に適合します仕様アクチュエータタイプ = 操作レバーなしのスプリングリターン回路 = 双極通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 500V駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKD2106P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCKD - キャットウィスカ - 1NC+1NO - スナップ M16仕様アクチュエータタイプ = キャットウィスカー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL772
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 88mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL782
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm深さ = 161mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL962
TELEMECANIQUE SENSORS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL762
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSPL562
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = ストレートレバー回路 = 双極通常端子構成 = NC / NOIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL791
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = PG11シリーズ = Preventa XCSPL長さ = 30mm幅 = 103mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSPL582
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷EN60947-5-1. XCSPL安全ヒンジスイッチ. XCS PLシリーズの安全スイッチを新発売 安全を考慮する場合、あらゆる部門における危険な機械が関与します。 梱包、出荷、ロボット、機械工具、プレス機、自動車部門などが含まれます。 診断専用の第3のコンタクトのおかげで、生産性が向上します。. ヘッドは4つの方向に回転可能 寸法: H 60 x W 30 x D 30 mm 動作温度範囲: -25 → 70 ℃仕様アクチュエータタイプ = レベル回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP67材質 = ガラス繊維強化ナイロン接続タイプ = M16シリーズ = XCSPL長さ = 30mm幅 = 30mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. 標準リミットスイッチボディ / LED(ZCKJ). Telemecanique OsiSense XCKJシリーズのリミットスイッチボディでは、ZCKE/Yリミットスイッチヘッドとアクチュエータを使用して完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクトで確実な開動作 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ仕様回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃
Telemecanique SensorsXCKS159H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ Telemecanique XCKS シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成されており、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。 リミットスイッチの仕組み リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、装置の接点が動作して電気的接続が確立又は切断されます。 Telemecanique XCKS159H29 リミットスイッチ OsiSense XC シリーズの製品の一部を構成します固定ボディタイプロータリーヘッドを装備耐摩耗性のプラスチック素材を使用して製造されていますオペレータタイプは、スプリングリターン丸型ロッドレバー熱可塑性丸型ロッド 6 mm 、 L = 200 mm です 1NC-1 NO コンタクトタイプ - 2極:スナップアクションコンタクト操作トリップの最小トルクは 0.1 N.m です寸法幅 40 mm x 高さ 98 ~ 280 mm x 幅 55 mm メンテナンスが簡単なモジュラ設計すべてのスナップ接点とスローブレーク接点が確実に開きます。結果として機械の安全性が向上します仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMD29
TELEMECANIQUE SENSORS¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = プラグインシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 50mm
Telemecanique SensorsZCP31
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディ仕様回路 = 3極通常端子構成 = 2NO/1NC電流 Max = 6A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm幅 = 30mm
Telemecanique SensorsXCMD2502L2
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXESP2031
TELEMECANIQUE SENSORS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品の互換性 = XCKJ コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用仕様アクチュエータタイプ = プランジャー通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 10A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSM4102L5
TELEMECANIQUE SENSORS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Telemecanique Sensors セーフティTelemecanique Sensors XCSD シリーズセーフティリミットスイッチは、ローラープランジャアクチュエータと 4 つのコンタクトを備えています。このスイッチは、ねじ接続式の 2NO / 2NC コンタクトとポジティブ開切り替え機能を備えています。このスイッチは、アクチュエータ作動のガードスイッチと組み合わせて使用すると、低慣性機械や高慣性機械のアクセスドア / ガードを監視します。単独で使用する場合は、常にポジティブモードで取り付けられますが、ペアで組み合わせた場合は、一方のスイッチがポジティブモードになり、他方がネガティブモードになります。 注: 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。特長と利点スナップアクションのコンタクト ケーブル長: 5 m ミニチュア / コンパクト赤色金属製ハウジング、配線済み プラスチック製保護カバー、 5 つのローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) 機械的寿命は 1 億回以上です ケーブル構成: 9 x 0.34 mm 2認定IP66等級 IP67定格 IP68等級 EN1088 準拠 EN / IEC60204-1 EN / IEC60947-5-1 UL508 CSAC22.2 番号 14仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKSD39H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Schneider Electric リミットスイッチボディは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。リミットスイッチボディは 3 極で、銀めっきコンタクトのプラスチック素材で構成されています。コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用仕様通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 6A材質 = プラスチック駆動タイプ = スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSP3910P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 89mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCSP3902P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm深さ = 100mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSP3918P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷XCSPシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSPシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト プラスチック製又は金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = ローラレバー回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66、IP67材質 = プラスチック接続タイプ = M20シリーズ = XCSP長さ = 34mm幅 = 35mm取付方向 = 水平Cycles
Telemecanique SensorsXCKVR54D1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique XCMN シリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。このシリーズは、反復動作専用のモノリシックリミットスイッチで構成されています。. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm深さ = 200mm操作力 = 0.5 NmCyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCPR2121P20
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20仕様アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー回路 = 2P通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66、IP67電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 31mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L3
TELEMECANIQUE SENSORS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 400V接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = 垂直Operations
Telemecanique SensorsXCMD2102L1
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Telemecanique リミットスイッチ. Telemecanique ミニチュアシリーズのリミットスイッチとアクセサリをご紹介します。Telemecanique リミットスイッチは、エスカレータ、電気アセンブリ機器、マテハンなど、さまざまな用途に最適なソリューションです。リミットスイッチは通常、アクチュエータヘッド、スイッチボディ、レセプタクルで構成され、主に前述のような産業用途の制御システムの一部として使用されます。強化 UL-VO 熱可塑樹脂製で、二重絶縁と IP66 等級の保護を実現. リミットスイッチの仕組み. リミットスイッチは、コンタクト近接センサ装置によって機能します。この装置には、出力コンタクトのセットに機械的に連結されたアクチュエータが搭載されています。物体がアクチュエータに接触すると、デバイスはコンタクトを操作して電気接続を確立又は切断します。仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = 亜鉛合金最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 7 Ncycle
Telemecanique SensorsZCKJ404
TELEMECANIQUE SENSORS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。仕様回路 = 双極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP65電流 Max = 10A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250Vシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 77mm動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSM3702L5
TELEMECANIQUE SENSORS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 3極通常端子構成 = 2NC/1NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = メタル接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = 水平CyclesRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCSM4102L2
TELEMECANIQUE SENSORS¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NCIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCSM長さ = 30mm深さ = 70.4mm機械的寿命 = 10000000Cycles
Telemecanique SensorsXCKT2102G11
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = NO/NCIP保護等級 = IP66電流 Max = 10A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG11シリーズ = XCKT駆動タイプ = スナップアクション長さ = 58mm動作温度 Min = -25℃操作力 = 36 NCyclesリミットスイッチ Xckt - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCKVR44D1H29
TELEMECANIQUE SENSORS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ロッド回路 = 4極通常端子構成 = 1NC/1NO + 1NC/1NOIP保護等級 = IP65電流 Max = 3A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 125V接続タイプ = M20シリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スローアクション長さ = 200mm幅 = 57mm取付方向 = 垂直CyclesIECリミットスイッチは、巻き上げ、鉱業、鉱物及び金属、又はベルト搬送などの特定用途専用です。リミットスイッチXCKVR - 位置保持十字ロッドレバー6 mm - 2 x (NC+NO) - 低速 - M20RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD2102L7
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 1、5A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = ケーブルシリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm深さ = 70.4mm取付方向 = ケーブルCyclesリミットスイッチ XCMD - スチールローラープランジャ - 1NC+1NO - スナップ -7 MRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsXCMD21F0C12
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = プランジャー回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66, IP67、 IP68電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCMD駆動タイプ = スナップアクション長さ = 30mm動作温度 Max = +70℃取付方向 = パネルCyclesリミットスイッチ XCMD - M12 メタルエンドプランジャ - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMD41L2
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様回路 = 4極通常端子構成 = 2NO / 2NC電流 Max = 6A材質 = タンク合金 Zinc Alloy接続タイプ = ケーブルシリーズ = OsiSense XC駆動タイプ = スナップアクション長さ = 50mm動作温度 Max = +70℃OsiSense XCリミットスイッチボディ. Telemecanique OsiSense XCシリーズリミットスイッチボディは、ZCKリミットスイッチヘッドとアクチュエータを組み合わせることで完全なリミットスイッチアセンブリを構成できます。. 特長と利点. スナップ式コンタクト(強制開離動作) 動作温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP66 頑丈な金属製ボディRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMC21L7
TELEMECANIQUE SENSORS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC駆動タイプ = スナップアクション配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 7 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCT27P16
TELEMECANIQUE SENSORS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2NC電流 Max = 1、5A材質 = プラスチック最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = M16シリーズ = ZCT駆動タイプ = スローアクション長さ = 58mm深さ = 51mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク - M16RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCMC25L10
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 1 NC / 1 NO接続タイプ = ケーブルシリーズ = ZCMC配線済み接続ZCMC - 2極 - PvR - 7 mRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique SensorsZCKJ4
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様回路 = 2P通常端子構成 = 2COIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = メタル最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13.5シリーズ = ZCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm深さ = 102mmリミットスイッチボディZCKJ - 固定 - ディスプレイなし - 2c/O- スナップ作動 - M20RoHS指令(10物質対応)対応