絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(139)
  • BULGIN(97)
  • omron(オムロン)(95)
  • アサ電子工業(38)
  • エスコ(23)
  • 富士電機(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • Pizzato(7)
  • honeywell(4)
  • APEM(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ロバートショウ(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • KINGBRIGHT(1)
  • スタジオミュウ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
LS シリーズ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)LS シリーズ用補助アクチュエータazbil(旧:山武)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から43日以内出荷
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
749税込824
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から81日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,588税込2,847
1個
当日出荷から41日以内出荷
屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。 UL/CSA/GB規格認定品。
用途立体駐車場、スキーリフト、高所作業車タイプ屋外用耐環境形接触形式2回路双断使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min定格使用電圧DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度60回/min以下耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)動作までの動きPT標準形 20°(最大)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
619税込681
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武)防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から48日以内出荷
単極双投(SPDT)形スイッチを2組内蔵。2点検出形スイッチとして、また多回路制御形スイッチとして使用可能。
動作に必要な力(OF)(N)1.4動作までの動きPT28.6mm
耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度120回/min以下接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
防爆用安全増パッキンコネクタ azbil(旧:山武)防爆用安全増パッキンコネクタazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様パッキン式専用ケーブルグランドサイズ保護管G1/2適合電線径Φ8.5~9.5関連資料寸法、仕様情報(0.51MB)組み合せ適合品番形□LX700□-R(K)
IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 2点検出防爆スイッチ VCX-7000シリーズazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から41日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の防爆認証を取得。 水素ガス雰囲気中でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
タテ形防爆リミットスイッチ azbil(旧:山武)タテ形防爆リミットスイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
アクチュエータ調節ローラレバー耐食形 azbil(旧:山武)アクチュエータ調節ローラレバー耐食形azbil(旧:山武)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別保護カバー外径M30用
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ azbil(旧:山武)接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000 azbil(旧:山武)2点検出防爆スイッチ :VCX-7000azbil(旧:山武)
56,980税込62,678
1個
39日以内出荷
同時動作・PT10°・動作 レバーなし・TIIS パッキン式コネクタのみ・コンジット R用形状(TIIS防爆)・銀接点・低温仕様-40~+60℃・容器材料 標準形ADC12
タテ形防爆形スイッチ: LX8000 azbil(旧:山武)タテ形防爆形スイッチ: LX8000azbil(旧:山武)
59,980税込65,978
1個
39日以内出荷
耐熱耐寒形
その他【ヘッド】ローラレバー
アズビル リミットスイッチ azbil(旧:山武)アズビル リミットスイッチazbil(旧:山武)
16,980税込18,678
1個
21日以内出荷から121日以内出荷
ローラレバー(ナイロンローラSUS固定ネジ封入形スイッチ用) azbil(旧:山武)ローラレバー(ナイロンローラSUS固定ネジ封入形スイッチ用)azbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
52日以内出荷
仕様●レバー締付け方法:六角穴付きボルト材質黒色ナイロン(ローラ)、耐食アルミ(レバー材質)種類ローラレバーレバー長さ(mm)38.1関連資料(2.21MB)
アクチュエータスプリングロッドレバー azbil(旧:山武)アクチュエータスプリングロッドレバーazbil(旧:山武)
3,798税込4,178
1個
29日以内出荷
関連資料(2.21MB)
アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウム azbil(旧:山武)アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウムazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●適合形番(代表例):1LS3-J□H材質硬化鋼(ローラ)、炭素鋼(ねじ)品名ローラレバーレバー長さ(mm)26~89取付ねじ六角穴付きボルトローラ幅W(mm)6.4ローラ径(Φmm)19環境耐熱、耐寒関連資料(2.21MB)
シールナットケーブル azbil(旧:山武)シールナットケーブルazbil(旧:山武)
669税込736
1個
29日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~50mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
529税込582
1個
4日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態PNPオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼azbil(旧:山武)
669税込736
1個
4日以内出荷
シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
579税込637
1個
13日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
569税込626
1個
7日以内出荷
定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(cm)30外径M12設定表示特性耐油動作距離(mm)8動作形態NO
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ローラプランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状ローラレバー絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)ヘッド形状ローラレバーアクチュエータの種類調整ローラレバー接触形式2回路双断(DPDT×1)使用湿度範囲(%RH)95以下端子形状M4角座金付きなべ小ねじ関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類プランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類ローラプランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
34,980税込38,478
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類プランジャ接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状プランジャ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐寒保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M4角座金付きなべ小ねじヘッド形状ローラレバー絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式2回路双断(DPDT×1)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性耐食使用湿度範囲(%RH)95以下
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
仕様●認証規格:TIIS●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:専用ケープルグランド●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状センタニュートラル形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

リミットスイッチ