絞り込み
ブランド
- NOVA
- 富士電機(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
- ELMA(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- BULGIN(4)
- RS PRO(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- LORLIN(3)
- omron(オムロン)(2)
- 共立電子産業(2)
- GRAYHILL(2)
- SPARKFUN(2)
- Alps Electric(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- GB[制御機器](2)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61
NOVA¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-61●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.1W●0603 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-61 シリーズです. Nova SMR-61 シリーズ 0603 RTT03 SMD 厚膜チップ抵抗器キットは、 120 値と 18100 個から構成されます( 5 個のフラップ FL24/10 )。 SMR-61 シリーズキットの値は 10 Ω → 1 M Ω ( E24 シリーズ)です( 9M09 を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03
NOVA¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 KΩ → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-03●個数: 16260●抵抗値許容差: ±1%●リング Binder は別売り. 250 mW SMR-03 シリーズ - 1206 SMD. Nova Elektronic のこのチップ金属皮膜抵抗器キットには、 168 種類の値の 16260 個が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07
NOVA¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 168●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-07●個数: 14616●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.063W●0402 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-07 シリーズ. Nova SMR-07 シリーズ 0402 RTT02 SMD 厚膜チップ抵抗器キット、 168 個の値を必要とし、 14616 個( 7 個のフラップ FL24/10 )です。 SMR-07 シリーズキットの値は 10 Ω → 10 M Ω ( E24 シリーズ)、( 9M09 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応