絞り込み
ブランド
- RS PRO
- 富士電機(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13)
- ELMA(12)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- BULGIN(4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- LORLIN(3)
- NOVA(3)
- omron(オムロン)(2)
- 共立電子産業(2)
- GRAYHILL(2)
- SPARKFUN(2)
- Alps Electric(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- GB[制御機器](2)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

RS PRO ロータリスイッチ PCB
RS PRO¥519税込¥5711袋(1個)7日以内出荷ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm定格電圧(V)DC24/DC48端子形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB
RS PRO¥569税込¥6261袋(1個)7日以内出荷仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm定格電圧(V)DC24/DC48RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB
RS PRO¥8,998税込¥9,8981袋(20個)7日以内出荷ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ動作温度 Max = +70℃定格電圧(V)DC24/DC48端子形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2
RS PRO ロータリスイッチ PCB
RS PRO¥8,898税込¥9,7881袋(20個)7日以内出荷仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm定格電圧(V)DC24/DC48端子形状はんだRoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)9.2コンタクト定格電流(A)0.2