絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- 富士電機(40)
- IDEC(和泉電気)(18)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12)
- Aratas(旧:omron)(4)
- omron(オムロン)(2)
- 共立電子産業(2)
- GB[制御機器](2)
- 神保電器(1)
- LORLIN(1)
- SCI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ロータリースイッチ SRFシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5個)ほか当日出荷から11日以内出荷豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ厚さ(mm)3温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])20RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC250
ロータリースイッチ MRシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。接点数10接点タイプ9ステップ使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA接点銀メッキ角度(°)(ステップ)36絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85回路数1回路強度(ストッパー)19.6N・cmRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(1往復で1回)耐電圧(V)AC1000 1分間作動力9.8N・cm以下
ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から8日以内出荷金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。使用温度範囲(℃)-40~85温度(℃)溶剤:23±5ローター種類つまみ無し(マイナス溝)対応RoHS保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum溶剤IPA回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204)浸透時間5±5分
ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,388~税込¥1,527~1セット(5個)5日以内出荷から11日以内出荷豊富なバリエーション。サポート端子付薄型側部設定あり。視認性の向上。材質SUS304、シリコンゴム、PPS、銅合金、金メッキ厚さ(mm)3温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)100接触抵抗(mΩ)100設置姿勢上部回転トルク(mN・m[gfcm])20RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC250
ロータリースイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298~税込¥1,428~1セット(5個)ほか6日以内出荷から11日以内出荷半透明平ノブ付き(S-1200A/2200Aシリーズ) 半透明ノブによりポジショニングし易い。指先、ドライバによる設定が可能。 Oリング採用により、ゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能です。 一般のDIPスイッチとピンコンパチブルのために置換えが出来ます。材質PBT、銅合金、金メッキ、シリコンゴム、POM、PAR温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)100回転トルク(mN・m[gfcm])13RoHS指令(10物質対応)対応回路構成BCD、BCH耐電圧(V)AC300