絞り込み
アクチュエータの種類
アクチュエータの種類
-(2)
アクチュエータの種類
その他(1)
アクチュエータの種類
スプリング押ボタン(1)
アクチュエータの種類
スプリング短押ボタン形(3)
アクチュエータの種類
スプリング細押ボタン形(3)
アクチュエータの種類
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(2)
アクチュエータの種類
パネル取りつけ押ボタン形(2)
アクチュエータの種類
ヒンジ・アール・レバー形(7)
アクチュエータの種類
ヒンジ・クロス・ローラ・レバー形(1)
アクチュエータの種類
ヒンジ・レバー形(13)
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形(11)
アクチュエータの種類
ピンプランジャ(3)
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形(14)
アクチュエータの種類
フレキシブル・ロッド形(1)
アクチュエータの種類
リーフ・スプリング形(1)
アクチュエータの種類
ローラ・リーフ・スプリング形(1)
アクチュエータの種類
一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形(2)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・レバー形(2)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(2)
アクチュエータの種類
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形(2)
端子の種類
  • -(4)
  • その他(1)
  • ねじ締め端子形(4)
  • はんだ付け端子(11)
  • タブ端子(6)
  • プリント基板用端子(3)
  • リード線付(2)
定格電圧(V)
  • AC250
  • AC120(2)
  • AC125(16)
  • AC125~250(2)
  • AC500(2)
  • DC5~12(1)
  • DC5~24(1)
  • DC6(2)
  • DC8(2)
  • DC12(1)
  • DC14(3)
  • DC30(29)
  • DC42(22)
  • DC100(1)
  • DC125(4)
  • DC250(4)
  • その他(9)
ブランド
  • Aratas(旧:omron)(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • RS PRO(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類から絞り込む
スプリング短押ボタン形
スプリング短押ボタン形(3)
スプリング細押ボタン形
スプリング細押ボタン形(3)
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・アール・レバー形(7)
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・レバー形(13)
ヒンジ・ローラ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形(11)
ピンプランジャ
ピンプランジャ(3)
ピン押ボタン形
ピン押ボタン形(14)
逆動作ヒンジ・レバー形
逆動作ヒンジ・レバー形(2)
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形(2)
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形
逆動作ヒンジ・ローラ短レバー形(2)
アクチュエータの種類をもっと見る
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • 小形基本スイッチ VX Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ VX

    Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低荷重動作でも高い接点接触力
    用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から53日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • シール形小形基本スイッチ D2VW Aratas(旧:omron)

    シール形小形基本スイッチ D2VW

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
  • 軽トルク基本スイッチ D2MC Aratas(旧:omron)

    軽トルク基本スイッチ D2MC

    Aratas(旧:omron)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ。0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
    質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW-P Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 双極双投基本スイッチ DZ omron(オムロン)

    双極双投基本スイッチ DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
    質量(g)約30~50保護構造IP00接点構成2c(双極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀合金使用周囲湿度(%RH)35~85以下振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下)接点間隔(mm)0.5
  • Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形 omron(オムロン)

    Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
    タイプ高容量絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1
  • 超小形基本スイッチ D2S Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ D2S

    Aratas(旧:omron)(8件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。
    質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1minセパレータを使用した時の数値使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)許容操作頻度(回/min)機械的:400電気的:60接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • 一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 維持接触形

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ高容量接点間隔(mm)1.8(高容量)
  • マイクロスイッチ Aratas(旧:omron)

    マイクロスイッチ

    Aratas(旧:omron)(12件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D Aratas(旧:omron)

    ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D

    Aratas(旧:omron)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ボタン SPDT

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ボタン定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • RS Pro マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT RS PRO

    RS Pro マイクロスイッチ ロングストレートレバー SPDT

    RS PRO
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクトアクチュエータの種類ロングストレートレバー定格電圧(V)250ac接点構成SP-CO材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂ハウジング(スイッチ)V3基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO材質(コンタクト)銀めっき銅RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプクイックコネクトコンタクト定格電流(A)16@250Vac操作力(g)400リリース力(N)0.785(80gf)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55機械的寿命(万回)1000
  • D2MC omron(オムロン)

    D2MC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。
    質量(g)10使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40定格電圧【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)~20機械的耐久性1,000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s接点材質銀合金抵抗負荷【AC250V】5A、【AC125V】5A回転トルク(mN・m[gfcm])【時計方向(CW)】0.75使用湿度範囲(%RH)85%RH(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240
  • SS 5A ヒンジ・長レバー形 標準OF 1c #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ヒンジ・長レバー形 標準OF 1c #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】標準OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形定格電圧AC250V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子
  • SS 10.1A ヒンジ・レバー形 超低OF 1b プリント基板用端子 標準 omron(オムロン)

    SS 10.1A ヒンジ・レバー形 超低OF 1b プリント基板用端子 標準

    omron(オムロン)
    639税込703
    1個
    53日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】超低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧AC250V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)10.1耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~15接点材質銀合金接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様プリント基板用端子
  • D2MC omron(オムロン)

    D2MC

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
    0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1,000万回以上と高耐久性。
    質量(g)10使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40定格電圧【UL_cUL_AC250V】5A、【UL_cUL_AC125V】5A耐電圧【同極端子間】AC600V 50/60Hz 1min、【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗統計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)~20機械的耐久性1,000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s接点材質銀合金抵抗負荷【AC250V】5A、【AC125V】5A回転トルク(mN・m[gfcm])【時計方向(CW)】1.00使用湿度範囲(%RH)85%RH(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【電気的】60(0.5mN・mの場合)、【機械的】240
  • シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ Aratas(旧:omron)

    シール形極超小形基本スイッチ D2JW用 セパレータ

    Aratas(旧:omron)
    24税込26
    1個
    3日以内出荷から54日以内出荷

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ