16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「アクチュエータの種類」から絞り込む
スプリング短押ボタン形
スプリング短押ボタン形(5)
スプリング細押ボタン形
スプリング細押ボタン形(4)
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(4)
パネル取りつけ押ボタン形
パネル取りつけ押ボタン形(4)
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・アール・レバー形(3)
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・レバー形(10)
ヒンジ・ローラ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形(9)
ピン押ボタン形
ピン押ボタン形(10)
リーフ・レバー形
リーフ・レバー形(3)
ロング・リーフ・レバー形
ロング・リーフ・レバー形(3)
アクチュエータの種類をもっと見る
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40 アクチュエータの種類プランジャ形 端子種別#250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度10mm~1m/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 感電保護クラスClassⅡ PTI(トラッキング特性)175 接点仕様リベット 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60 材質(接点)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
1個ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5
1個
特価
96 税込106
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

電流容量20A、突入電流75Aの高容量形基本スイッチ。外形は、押ボタン位置を除き形Z一般用基本スイッチと同一ながら、75Aの突入電流に耐える性能を有しています。
1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

独立した2回路開閉用スイッチ。電圧が異なる2つの回路の開閉、あるいは独立した2回路の制御。形Zと取りつけ穴寸法、取りつけピッチ、押ボタン位置が同一。
質量(g)約30~50 保護構造IP00 接点構成2c(双極双投形) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以下) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点)銀合金 使用周囲湿度(%RH)35~85以下 振動(誤動作)Hz周波数10~55複振幅1.5mm(誤動作1ms以下) 接点間隔(mm)0.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タイプ高容量 接点間隔(mm)1.8(高容量)
1個
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

質量(kg)約0.0104 保護構造IP67 端子種別リード線 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値) 周囲湿度(%RH)95以下 機械的耐久性30万回以上 許容操作速度1mm/s~500mm/s 感電保護クラスClass I 周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと) 端子リード線付 負荷方式一般負荷 動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm 応差の動き(MD)最大1.0mm 耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用) 許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下 接点間隔(mm)0.25(標準値)
1個
449 税込494
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。 可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。 ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。
タイプ高容量 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様リベット 定格通電電流(A)10 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

磁気吹消機構を内蔵した直流電流専用スイッチ。接点機構にアーク吹き消しを有効にするための永久磁石を内蔵。形状、取りつけ方法などは、形Z一般用基本スイッチと同一のコンパクトサイズ。
質量(g)約27~63 保護構造IP00 接点構成1c(単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 使用周囲湿度35~85%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内) 機械的耐久性100万回以上 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 許容操作頻度(回/min)機械的240/電気的20 接点間隔(mm)0.9
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

カバーM3ねじ取りつけ 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(誤動作)周波数 10~55Hz、複振幅 1.5mm 機械的耐久性50万回以上(30回/min) 電気的耐久性DC30V 0.1A 20万回以上、DC14V 10mA 50万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)120 使用周囲湿度(%RH)95以下(5~35℃にて) 振動(誤動作)Hz周波数 10~55、複振幅 1.5mm
1個
149 税込164
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
19 税込21
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷

400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。
保護構造IP00 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子(M3.5) 保護等級IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 機械的耐久性10万回以上 許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です) 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClassⅠ 突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20 材質(接点)白金 接点間隔(mm)0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

omron(オムロン)小形マイクロ D2HW
種類マイクロスイッチ
1個
369 税込406
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります