絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 19(2)
- 22(3)
接点構成
- その他(3)
照光色
緑(2)
青(2)
ブランド
- EAO
- モノタロウ(2)
- IDEC(和泉電気)(529)
- RS PRO(285)
- SIEMENS(197)
- シュナイダーエレクトリック(187)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(142)
- 富士電機(135)
- omron(オムロン)(115)
- エスコ(75)
- マルヤス電業(69)
- BULGIN(63)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
- APEM(52)
- ミヤマ電器(48)
- ITW SWITCHES(38)
- Aratas(旧:omron)(34)
- EATON(イートン)(30)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(28)
- ARCOLECTRIC(27)
- ブランドをもっと見る
特価

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃
EAO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4217アズワン品番65-7804-09
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2057アズワン品番65-7833-49
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント
EAO¥5,098税込¥5,6081個欠品中。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意316L グレード仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2091アズワン品番65-7836-01
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント
EAO¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2094アズワン品番65-7835-38
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)シンボルスタンバイ照光色緑照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装コンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
固定ナット 1袋 5個入
EAO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷キーロックスイッチ用に特に推奨仕様●種類:固定ナット●併用可能製品:キーロックスイッチ●シリーズ:31●コード番号:175-7923アズワン品番65-7800-60
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント
EAO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)316L グレード仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●アクチュエータタイプ:フラッシュ●コード番号:194-2092アズワン品番65-7834-18
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃
EAO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータはステンレススチール製レンズと緑色の LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5照光型プッシュボタン仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4257アズワン品番65-7803-88
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃
EAO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと白色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:白●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:6V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4224アズワン品番65-7804-90
ブザー 31
EAO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●電源電圧:10 → 26 V ac/dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●最大デシベル:88 dB @ 0.1 m●シリーズ:31●動作温度 Min:-25℃●コード番号:175-7851アズワン品番65-7327-14
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2053アズワン品番65-7835-42
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。IP65 保護等級に適合しています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4215アズワン品番65-7803-87
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2060アズワン品番65-7817-10
押しボタンスイッチ モーメンタリ 埋込型 1 ℃
EAO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac/dc●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4222アズワン品番65-7804-10
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
EAO¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●定格電圧:24V dc●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2087アズワン品番65-7833-80
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
EAO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●ボタン色:銀●コンタクト定格電流:600 mA●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:プラグイン●コード番号:194-2086アズワン品番65-7835-43
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2062アズワン品番65-7835-92
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2080アズワン品番65-7834-35
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2058アズワン品番65-7833-58
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:19mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2054アズワン品番65-7834-79
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:16mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2045アズワン品番65-7831-02
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
EAO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色青照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●シリーズ:82●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:240V ac●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2072アズワン品番65-7831-91
Legend plate for Emergency-Stop switch y
EAO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷EAO 61 シリーズの凡例プレートには、EN ISO 13850 の Symbol マーキングが付いた黄色が用意されています。このプレートは、直径 43 mm の円形で、プラスチック製です。埃や液体による浸透 劣悪な条件下でも防止できます。仕様●種類:凡例プレート●併用可能製品:61 シリーズ●シリーズ:61●コード番号:210-0798アズワン品番65-7801-08
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2081アズワン品番65-7833-59
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。このアクチュエータは、赤色 LED リング照明付きのステンレススチール製レンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4218アズワン品番65-7803-95
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から7日以内出荷。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
スイッチガード
EAO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。押ボタン及びセレクタスイッチレバー用 EAO 保護丸型カバーです。材質はアルミ、自然な陽極酸化処理が施されています。前面の保護等級: IP65仕様●種類:セレクタ / 押ボタン用スプリング付き保護カバーです●併用可能製品:押しボタン及びセレクタスイッチのショートレバー用●コード番号:200-4115アズワン品番65-7803-69
おおい
EAO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷。品番704.064.2及び704.066.2にのみ使用 保護シュラウドは緊急停止の正しい使用法には適合しません。緊急停止の自発的な操作を妨げる可能性があります仕様●種類:非常停止ボタン保護用シュラウド●併用可能製品:704.064.2押ボタン, 704.066.2押ボタン●シリーズ:04●コード番号:175-7913アズワン品番65-7799-99
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:はんだ●コード番号:194-2063アズワン品番65-7834-24
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータには、22.3 mm の取り付け切断部と 25 mm の円形の前部寸法があります。アクチュエータは、緑色 LED リング照光式のアルミレンズを備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:22.3 (Dia.)mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4216アズワン品番65-7803-91
押しボタンスイッチ 保持 埋込型 1 ℃
EAO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷EAO インジケータアクチュエータは、19 mm の取り付けカットアウトと 22 mm の円形の前面寸法を備えています。アクチュエータはステンレススチール製レンズと青色 LED リング照明を備えています。はんだ Terminal 2.8 x 0.5機能:照光式プッシュボタン仕様●動作特性:維持●実装タイプ:埋込型●イルミネーション:あり●接点構成:1℃●パネルのカットアウトサイズ:19 (Dia.)mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:12V●レジェンド:ブランク●コード番号:200-4223アズワン品番65-7804-20
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント CO
EAO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:CO●パネルのカットアウト直径:22.3mm●LEDのカラー:青●IP保護等級:IP65、IP67●定格電圧:24V ac/dc●コンタクト定格電流:3 A●アクチュエータ形状:丸型●コンタクトDC定格電圧:240V●コード番号:194-2075アズワン品番65-7835-22