絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 10.5(2)
- 16.5(1)
- 22(5)
- 30(5)
動作方式
- その他(5)
- オルタネイト(32)
- プッシュロック・ターンリセット(1)
- モーメンタリ(39)
ボタン形状
- その他(2)
- キノコ(11)
- 丸(23)
- 角(17)
- 長角(7)
種類
- -(1)
- その他(34)
- 照光式(11)
- 関連商品(66)
- 非照光式(7)
接点構成
- 1a(22)
- 1a1b(20)
- 1a2b(4)
- 1b(20)
- 1c(21)
- 2a(19)
- 2a1b(4)
- 2b(16)
- 2c(23)
- 3a(4)
- 3b(4)
- その他(6)
ボタン色
橙(8)
白(20)
緑(18)
赤(19)
透明(1)
青(19)
黄(19)
黒(12)
橙・白・緑・赤・透明・青・黄・黒
照光色
その他(1)
橙(9)
白(23)
緑(29)
赤(26)
青(22)
黄(26)
黒(2)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
- その他(13)
- はんだ端子(8)
- タブ端子(5)
- ネジ端子(18)
- プリント基板用端子(1)
その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
- IP00(8)
- IP40(14)
- IP65(23)
- IP66(14)
- IP67(1)
- その他(3)
IP00・IP40・IP65・IP66・IP67・その他
ブランド
- omron(オムロン)
- IDEC(和泉電気)(507)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(137)
- 富士電機(133)
- RS PRO(68)
- エスコ(64)
- マルヤス電業(56)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(52)
- ミヤマ電器(41)
- Aratas(旧:omron)(34)
- YIJIA(27)
- サンミューロン(14)
- 三和電子(13)
- OTTO CONTROLS(10)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- GB[制御機器](7)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- HIGHLY(5)
- Dailywell Electronics(4)
- ブランドをもっと見る
特価

超小形押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) A2A
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷超小形マイクロスイッチを内蔵した高性能、押ボタンスイッチ。押ボタン部に豊富なカラー・バリエーションを用意。マイクロスイッチの使用により高い信頼性を実現。保護構造IP00照光方式非照光耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)10.5±0.3接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度45~85%RH機械的耐久性20万回以上電気的耐久性20万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)NC側:最大20、NO側:最大10抵抗負荷(AC用)AC125V 5A、AC250V 3A汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.10適合パネル厚さ(mm)1~4全体の動きT.T(参考)最大1.4mm胴体形状丸胴形(Φ10.5mm)
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ10.5) VAQ
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から90日以内出荷形Vマイクロスイッチを内蔵し、業務・民生機器に対応。モーメンタリ動作に加え、ロック式も準備。操作部色は6種類を用意。マイクロスイッチ内蔵により好感触を実現。取付穴径(Φmm)10.5耐衝撃(誤動作)最大200m/s2許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/minPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)移行汚染度3(IEC947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ30) ZAP
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から63日以内出荷形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。取付穴径(Φmm)30
表示灯 M22NP
omron(オムロン)¥899~税込¥989~1個当日出荷から110日以内出荷材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から62日以内出荷タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から63日以内出荷大形角胴シリーズ。良好な操作感触。高輝度で均一な面照光。保護構造IP40
押しボタンスイッチ A30NL
omron(オムロン)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から77日以内出荷保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から63日以内出荷胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。保護構造IP00
照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から79日以内出荷胴体長40mm、角胴シリーズ。小形で、しかも切れ味の良いソフトな動作感触。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ、ランプ交換もツールレスで簡単。質量(g)約10保護構造IP00耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED1個内蔵絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作までの動きPT最大2.2mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割
押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16
omron(オムロン)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から63日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
D2VW 5A ピン押ボタン形 1c リード線タイプ(300mm) (標準品)
omron(オムロン)¥589税込¥6481個欠品中エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。仕様【端子仕様・認証状態】リード線タイプ(300mm) (標準品)質量(g)7(端子タイプのピン押ボタン形の場合)使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造【端子タイプ】IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格5A耐電圧【充電金属部とアース間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【各端子と非充電金属部間】AC1,500V 50/60Hz 1min、【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)【初期値_リード線タイプ(1,000mm)】~200、【初期値_端子タイプ】~50、【初期値_リード線タイプ(300mm)】~100機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合)接点材質銀合金接触仕様1c使用湿度範囲(%RH)~95(+5~+35℃にて)許容操作頻度(回/min)【機械的】300、【電気的】60
非照光押ボタンスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個62日以内出荷から90日以内出荷安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)