絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • DC5(2)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
  • その他(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(82)
  • CARLO GAVAZZI(4)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • 東芝(1)
接点構成
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
DC5(2)
DC12(2)
DC24(2)
その他(1)
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用 Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレー リレーユニット 運転用

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様標準形摘要リレーユニット(補修用)
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • AQ1ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ1ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    欠品中
  • AQ-H ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-H ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
    用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場規格UL/C-UL、VDE
  • AQ-Gソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-Gソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    厚さ4.5mm以下とスリム形状です。 従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。 スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止 ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え 入力~出力間3,000Vの高耐圧です。 スナバ回路内蔵です。 誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。
    用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器規格UL/C-UL、VDE
  • AQ8ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ8ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    93日以内出荷
    厚さ9mmとスリムです。 縦45mm×高さ24mm×厚さ9mm(2Aタイプ)、縦43mm×高さ32mm×厚さ9mm(3Aタイプ)と薄型で、高密度実装が可能です。 スナバ回路を内蔵しています。 誘導負荷やノイズなど出力側の電圧の急峻な立上りによる誤動作を防止するため、スナバ回路を内蔵しています。 ゼロクロス方式、非ゼロクロス方式があります。 ゼロクロス方式は、ラジオ周波数障害(RFI)、電磁誘導障害(EMI)の発生が抑制され、ノイズがほとんど発生しません。非ゼロクロス方式は、動作時間が短く、位相制御が可能です。 高絶縁耐圧AC3,000V(入力-出力間) 入力端子間ピッチにより2タイプあります。 (5.08mm、7.62mm) 高信頼、長寿命でメンテナンスフリーです。
    用途複写機、空調機器、NCマシーン、プログラマブルコントローラ、ロボットなどの産業用機器規格UL、CSA、TUV耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)負荷電圧(V)AC75-250保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下
  • フロートレス液面リレーユニット Panasonic(パナソニック)

    フロートレス液面リレーユニット

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    種類ソリッドステート・リレー
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    83日以内出荷
    仕様放熱器無し端子形状タブ端子・非ゼロクロス機能バリスタ内蔵
  • AQ-H ソリッドステートリレー 0.3Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    AQ-H ソリッドステートリレー 0.3Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1箱(50個)ほか
    63日以内出荷
    実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
    用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場規格UL/C-UL、VDE
  • AQ1ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ1ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(20個)
    103日以内出荷
    AQ1208用
ソリッドステート・リレー