絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(1)
- AC24(1)
- AC100(1)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
- AC240(1)
- DC12(1)
- DC24(1)
- DC110(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- RS PRO(1)
接点構成
- 3c
- 1a(71)
- 1a1b(10)
- 1b(9)
- 1c(40)
- 2a(19)
- 2b(6)
- 2c(31)
- 4a(1)
- 4c(3)
- 5a(1)
- -(1)
- DPDT(5)
- DPNO(1)
- DPST(2)
- SPDT(6)
- SPNC(1)
- SPNO(9)
- SPST(7)
端子形状
- プリント基板用端子(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(1)
AC24(1)
AC100(1)
AC120(1)
AC200(1)
AC230(1)
AC240(1)
DC12(1)
DC24(1)
DC110(1)

RS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169定格電圧(V)AC230接点構成3c