基板用リレー :「はんだ」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC5(2)
DC6(1)
DC9(2)
DC12(2)
DC24(2)
DC48(1)
小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
超小形2極スリムリレー。
高密度実装に対応。
コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。
標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
仕様EN60950、EN41003. ミニチュアリレー - G6S-2Yシリーズ. 低電力消費ミニチュアリレー。 高いコイル-コンタクト強度。 赤外線はんだ処理に対応。
長さ(mm)14.8
高さ(mm)9.2
奥行(mm)7.3
接点DPDT
コイル電圧(V)DC9
動作温度(℃)Min-40
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションシグナル
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)5
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。